SAFTCART MDE-50H シリンダートロリー 78 インチ高さ 2400 ポンド。
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 医療用シリンダーカート |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ソフトラバー |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
色 | グリーン |
シリンダー容量 | 50 |
終了 | グリーンパウダーコート |
ハンドルの高さ | 50 " |
ハンドル付き | 有り |
ハンドルタイプ | 連続的な |
高さ | 78 " |
負荷容量 | 2400ポンド |
材料 | 鋼 |
最大タンク径酸素 | 4-1 / 2」 |
全体の深さ | 37.75 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 27 " |
UPC | 810649020242 |
ホイールベアリング | キャスター |
ホイール直径 | 4" |
ホイールタイプ | (2)リジッド、(2)スイベルキャスター |
ホイールの幅 | 2" |
幅(Width) | 27 " |
船の重量(kg) | 136.53 |
船高(cm) | 213.36 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の深さ | キャスター径 | キャスター素材 | 全体の高さ | 全幅 | ホイールベアリング | ホイール直径 | ホイールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDE-6X | 11 " | 6" | ポリオレフィン | 38 " | 12 " | - | 6" | プラスチック | ¥15,714 | ||
MDE-4 | 18.5 " | 8" | ラバー | 35 " | 15.5 " | 玉 | 8" | 半空気式 | ¥83,703 | ||
MDE-6 | 18.25 " | 8" | ラバー | 35 " | 21 " | 玉 | 8" | 半空気式 | ¥89,173 | ||
MDE-12 | 23.5 " | 4" | ソフトラバー | 37 " | 21 " | キャスター | 4" | (2)リジッド、(2)スイベルキャスター | ¥170,688 | ||
MDE-24 | 33.25 " | 4" | ソフトラバー | 37 " | 34 " | キャスター | 4" | (2)リジッド、(2)スイベルキャスター | ¥189,288 | ||
MM6-12 | 19.5 " | 4" | ソフトラバー | 38 " | 17.5 " | キャスター | 4" | (2)リジッド、(2)スイベルキャスター | ¥161,521 | ||
MM6-36 | 38.75 " | 4" | ソフトラバー | 38 " | 17.75 " | キャスター | 4" | (2)リジッド、(2)スイベルキャスター | ¥221,284 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。