SAFTCART MM6-36 シリンダートロリー 幅 17-3/4 インチ 2400 ポンド。
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
アイテム価格 | 医療用シリンダーカート |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ソフトラバー |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
色 | グリーン |
シリンダー容量 | 36 |
終了 | グリーンパウダーコート |
ハンドルの高さ | 38 " |
ハンドル付き | 有り |
ハンドルタイプ | 連続的な |
高さ | 38 " |
負荷容量 | 2400ポンド |
材料 | 鋼 |
最大タンク径酸素 | 3-1 / 4」 |
全体の深さ | 38.75 " |
全体の高さ | 38 " |
全幅 | 17.75 " |
ホイールベアリング | キャスター |
ホイール直径 | 4" |
ホイールタイプ | (2)リジッド、(2)スイベルキャスター |
ホイールの幅 | 2" |
幅(Width) | 17.75 " |
船の重量(kg) | 25.65 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の深さ | キャスター径 | キャスター素材 | 全体の高さ | 全幅 | ホイールベアリング | ホイール直径 | ホイールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDE-6X | 11 " | 6" | ポリオレフィン | 38 " | 12 " | - | 6" | プラスチック | ¥16,305 | ||
MDE-4 | 18.5 " | 8" | ラバー | 35 " | 15.5 " | 玉 | 8" | 半空気式 | ¥86,842 | ||
MDE-6 | 18.25 " | 8" | ラバー | 35 " | 21 " | 玉 | 8" | 半空気式 | ¥92,516 | ||
MDE-12 | 23.5 " | 4" | ソフトラバー | 37 " | 21 " | キャスター | 4" | (2)リジッド、(2)スイベルキャスター | ¥177,089 | ||
MDE-24 | 33.25 " | 4" | ソフトラバー | 37 " | 34 " | キャスター | 4" | (2)リジッド、(2)スイベルキャスター | ¥196,386 | ||
MDE-50H | 37.75 " | 4" | ソフトラバー | 78 " | 27 " | キャスター | 4" | (2)リジッド、(2)スイベルキャスター | ¥349,124 | 見積依頼
| |
MM6-12 | 19.5 " | 4" | ソフトラバー | 38 " | 17.5 " | キャスター | 4" | (2)リジッド、(2)スイベルキャスター | ¥167,577 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。