RWM 76-DUR-0830-S 8 インチ中荷重キングピンレス回転プレート キャスター、2500 ポンド定格荷重
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 中型 |
キャスター製品グループ | キングピンレスキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | キングピンレススイベル |
キャスターホイール素材 | フェノール |
キャスターホイール形状 | クラウン |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | フェノール |
デュロメータ | 90ショアD |
拡張リード | 有り |
フレーム仕上げ | ブルーパウダーコート |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 3-3/8" x 4-1/8" |
負荷定格 | 2500ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
マックス。 温度 | 275度F |
最小温度評価 | -65度F |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 5-1/4" x 6-1/8" |
全体の高さ | 10.5 " |
プレートサイズ | 5-1/4" x 7-1/4" |
レースウェイ | ローラー |
交換用ホイール | 製造者No.DUR-0830-12 |
旋回半径 | 7.125 " |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 8" |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 8.82 |
プロダクト | モデル | コア材質 | ベアリングタイプ | キャスター定格範囲 | デュロメータ | 拡張リード | フレーム仕上げ | 硬度 | 内側のボルト穴の間隔 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65-GTB-0620-R | ナイロン | - | 中型 | 75ショアD | いいえ | 亜鉛めっき | - | 2-5 / 8 "3" | ¥15,835 | ||
76-DUR-0830-R | フェノール | - | 中型 | 90ショアD | 有り | ブルーパウダーコート | - | 3-3/8" x 4-1/8" | ¥37,759 | ||
2-75-GTB-0620-S-SL | ナイロン | - | ヘビーデューティ | 75ショアD | いいえ | パウダーコーティング | - | 2-7/16" x 4-15/16" | ¥84,005 | ||
48-GTB-0820-R | ナイロン | - | 中型 | 75ショアD | いいえ | 亜鉛めっき | - | 2-5 / 8 "3" | ¥21,001 | ||
26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z | - | - | - | - | - | 亜鉛めっき | - | 2-3/8" x 3-1/8" | ¥12,112 | ||
47-DUR-0820-R | フェノール | ローラー | - | - | - | - | 90ショアD | 2 5/8 x 3 " | ¥7,388 | 見積依頼
| |
65-DUR-0520-S | フェノール | ローラー | - | - | - | 亜鉛 | 90ショアD | 2 5/8 x 3 " | ¥19,339 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。