入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 中型 |
キャスター製品グループ | リジッドキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスターホイール素材 | ナイロン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ナイロン |
デュロメータ | 75ショアD |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | B |
内側のボルト穴の間隔 | 2-5 / 8 "3" |
負荷定格 | 1500ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
マックス。 温度 | 275度F |
最小温度評価 | -40度F |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 3 "x 3-5 / 8" |
全体の高さ | 7.5 " |
プレートサイズ | 4 "x 4-1 / 2" |
レースウェイ | ローラー |
交換用ホイール | 製造者No.GTB-0620-08 |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 6" |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 1.94 |
プロダクト | モデル | コア材質 | ベアリングタイプ | キャスター定格範囲 | デュロメータ | 拡張リード | フレーム仕上げ | 硬度 | 内側のボルト穴の間隔 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-DUR-0830-S | フェノール | - | 中型 | 90ショアD | 有り | ブルーパウダーコート | - | 3-3/8" x 4-1/8" | ¥54,703 | ||
76-DUR-0830-R | フェノール | - | 中型 | 90ショアD | 有り | ブルーパウダーコート | - | 3-3/8" x 4-1/8" | ¥39,737 | ||
2-75-GTB-0620-S-SL | ナイロン | - | ヘビーデューティ | 75ショアD | いいえ | パウダーコーティング | - | 2-7/16" x 4-15/16" | ¥89,426 | ||
48-GTB-0820-R | ナイロン | - | 中型 | 75ショアD | いいえ | 亜鉛めっき | - | 2-5 / 8 "3" | ¥21,001 | ||
26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z | - | - | - | - | - | 亜鉛めっき | - | 2-3/8" x 3-1/8" | ¥12,159 | ||
47-DUR-0820-R | フェノール | ローラー | - | - | - | - | 90ショアD | 2 5/8 x 3 " | ¥7,437 | ||
65-DUR-0520-S | フェノール | ローラー | - | - | - | 亜鉛 | 90ショアD | 2 5/8 x 3 " | ¥20,060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。