RWM
フィルタ
マテリアルハンドリング
テスト機器
ファスナー
マテリアルハンドリング フィルタ
Rwmについて
RWM Casters は、コピー機、コンピューター記憶装置、電子キャビネットでの使用に適した工業用キャスターの ISO 9001 ログインメーカーです。 同社のカタログには、空気圧式および衝撃吸収キャスター、ホイール、ターンテーブル、固定ハンド/コンバーチブルトラックが含まれています。 RWM キングピンレス キャスターは、単一のボール ベアリングを備えた精密機械加工された軌道を備えているため、大型航空機のメンテナンス、自動車の組み立て、ボート/造船用途に最適です。 一部のモデルには、現場でのメンテナンスを軽減するための潤滑フィッティングが付属したスイベル セクションが付いています。 最大 3000 ポンドの荷重に耐えることができ、幅 2 インチおよび 3 インチのキャスター ホイール オプションが用意されています。ワークステーション、溶接テーブル、材料コンテナ スタンドでの材料の効率的な取り扱いのために、このブランドはロックウェル硬度 53 の回転ターンテーブルも提供しています。最も過酷な産業上の酷使に耐えるように評価されたレースウェイ。 これらのターンテーブルには、マテリアルハンドリング作業中の汚れをブロックし、均一な光沢のある外観を維持するためのラグナブルー塗装仕上げが施されています。
詳細はこちら
- 圧力と真空の測定
- ユーティリティカート
- 容器と容器
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- 温水ヒーターおよび付属品
- サニタリーボールバルブ
- 凹型ハンドルとプル
- ドアノブウォールガード
- 接触ブロックが付いている照らされた押しボタン
- ハロゲンリークディテクタのアクセサリ
- TOUGH GUY タオルを買う
- GEORG FISCHER PVCメータリングボールバルブ、ソケット
- CHICAGO FAUCETS LHクォターンカートリッジ
- APOLLO VALVES Powerpress シリーズ ガスメスアダプター
- CHICAGO-LATROBE レデュースシャンクドリルビットセット
- DAYTON 出力ピニオン
- BALDOR / DODGE DLU、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング
- INGERSOLL-RAND エアウインチ
- US NETTING コンベアネット
- MODINE ガスバルブ