入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱電対ガスケット |
接続 | カプラー |
内部径 | 0.38 " |
材料 | バイトン |
金属検出可能 | いいえ |
外径 | 0.852 " |
温度。 範囲 | -30〜400度F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 0.2 |
HSコード | 4016930000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | 材料 | 外径 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-TH-050-E-1 | 0.38 " | EPDM | 0.852 " | -20〜300度F | 1 / 2 " | ¥10,561 | ||
G-TH-050-E-2 | 0.38 " | EPDM | 0.852 " | -20〜300度F | 1 / 2 " | ¥14,858 | ||
G-TH-075-E-1 | 0.62 " | EPDM | 0.852 " | -20〜300度F | 3 / 4 " | ¥10,833 | ||
G-TH-075-E-2 | 0.62 " | EPDM | 0.852 " | -20〜300度F | 3 / 4 " | ¥13,357 | ||
G-TH-100-E-1 | 0.875 " | EPDM | 1.984 " | -20〜300度F | 1" | ¥14,588 | ||
G-TH-100-E-2 | 0.875 " | EPDM | 1.984 " | -20〜300度F | 1" | ¥17,448 | ||
G-TH-150-E-1 | 1.377 " | EPDM | 1.984 " | -20〜300度F | 1.5 " | ¥14,588 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。