RUBBERFAB熱電対ガスケット
形式 | モデル | 内部径 | 材料 | 外径 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G-TH-050-E-1 | 0.38 " | EPDM | 0.852 " | -20〜300度F | 1 / 2 " | ¥10,561 | |
B | G-TH-050-S-1 | 0.38 " | プラチナシリコーン | 0.852 " | -40〜450度F | 1 / 2 " | ¥12,405 | |
A | G-TH-050-V-2 | 0.38 " | バイトン | 0.852 " | -30〜400度F | 1 / 2 " | ¥13,767 | |
A | G-TH-050-V-1 | 0.38 " | バイトン | 0.852 " | -30〜400度F | 1 / 2 " | ¥11,041 | |
A | G-TH-050-E-2 | 0.38 " | EPDM | 0.852 " | -20〜300度F | 1 / 2 " | ¥14,858 | |
B | G-TH-050-S-2 | 0.38 " | プラチナシリコーン | 0.852 " | -40〜450度F | 1 / 2 " | ¥15,266 | |
C | G-TH-075-E-2 | 0.62 " | EPDM | 0.852 " | -20〜300度F | 3 / 4 " | ¥13,357 | |
D | G-TH-075-S-2 | 0.62 " | プラチナシリコーン | 0.852 " | -40〜450度F | 3 / 4 " | ¥15,266 | |
C | G-TH-075-E-1 | 0.62 " | EPDM | 0.852 " | -20〜300度F | 3 / 4 " | ¥10,833 | |
C | G-TH-075-V-1 | 0.62 " | バイトン | 0.852 " | -30〜400度F | 3 / 4 " | ¥12,269 | |
C | G-TH-075-V-2 | 0.62 " | バイトン | 0.852 " | -30〜400度F | 3 / 4 " | ¥13,767 | |
D | G-TH-075-S-1 | 0.62 " | プラチナシリコーン | 0.852 " | -40〜450度F | 3 / 4 " | ¥12,405 | |
E | G-TH-100-S-2 | 0.875 " | プラチナシリコーン | 1.984 " | -40〜450度F | 1" | ¥17,722 | |
F | G-TH-100-E-2 | 0.875 " | EPDM | 1.984 " | -20〜300度F | 1" | ¥17,448 | |
F | G-TH-100-V-1 | 0.875 " | バイトン | 1.984 " | -30〜400度F | 1" | ¥15,401 | |
F | G-TH-100-E-1 | 0.875 " | EPDM | 1.984 " | -20〜300度F | 1" | ¥14,588 | |
E | G-TH-100-S-1 | 0.875 " | プラチナシリコーン | 1.984 " | -40〜450度F | 1" | ¥15,132 | |
F | G-TH-100-V-2 | 0.875 " | バイトン | 1.984 " | -30〜400度F | 1" | ¥19,768 | |
F | G-TH-150-V-1 | 1.377 " | バイトン | 1.984 " | -30〜400度F | 1.5 " | ¥15,810 | |
E | G-TH-150-S-1 | 1.377 " | プラチナシリコーン | 1.984 " | -40〜450度F | 1.5 " | ¥17,314 | |
E | G-TH-150-S-2 | 1.377 " | プラチナシリコーン | 1.984 " | -40〜450度F | 1.5 " | ¥18,406 | |
F | G-TH-150-E-1 | 1.377 " | EPDM | 1.984 " | -20〜300度F | 1.5 " | ¥14,588 | |
F | G-TH-150-E-2 | 1.377 " | EPDM | 1.984 " | -20〜300度F | 1.5 " | ¥17,448 | |
F | G-TH-150-V-2 | 1.377 " | バイトン | 1.984 " | -30〜400度F | 1.5 " | ¥19,768 | |
F | G-TH-200-V-1 | 1.874 " | バイトン | 2.52 " | -30〜400度F | 2" | ¥16,356 | |
E | G-TH-200-S-1 | 1.874 " | プラチナシリコーン | 2.52 " | -40〜450度F | 2" | ¥16,088 | |
E | G-TH-200-S-2 | 1.874 " | プラチナシリコーン | 2.52 " | -40〜450度F | 2" | ¥18,674 | |
F | G-TH-200-V-2 | 1.874 " | バイトン | 2.52 " | -30〜400度F | 2" | ¥20,038 | |
F | G-TH-200-E-1 | 1.874 " | EPDM | 2.52 " | -20〜300度F | 2" | ¥15,125 | |
F | G-TH-200-E-2 | 1.874 " | EPDM | 2.52 " | -20〜300度F | 2" | ¥18,674 | |
E | G-TH-300-S-2 | 2.878 " | プラチナシリコーン | 3.583 " | -40〜450度F | 3" | ¥27,669 | |
F | G-TH-300-V-2 | 2.878 " | バイトン | 3.583 " | -30〜400度F | 3" | ¥25,355 | |
F | G-TH-300-E-1 | 2.878 " | EPDM | 3.583 " | -20〜300度F | 3" | ¥21,398 | |
E | G-TH-300-S-1 | 2.878 " | プラチナシリコーン | 3.583 " | -40〜450度F | 3" | ¥25,627 | |
F | G-TH-300-E-2 | 2.878 " | EPDM | 3.583 " | -20〜300度F | 3" | ¥25,631 | |
F | G-TH-300-V-1 | 2.878 " | バイトン | 3.583 " | -30〜400度F | 3" | ¥21,813 | |
F | G-TH-400-V-2 | 3.843 " | バイトン | 4.685 " | -30〜400度F | 4" | ¥35,719 | |
E | G-TH-400-S-2 | 3.843 " | プラチナシリコーン | 4.685 " | -40〜450度F | 4" | ¥35,440 | |
E | G-TH-400-S-1 | 3.843 " | プラチナシリコーン | 4.685 " | -40〜450度F | 4" | ¥32,038 | |
F | G-TH-400-V-1 | 3.843 " | バイトン | 4.685 " | -30〜400度F | 4" | ¥32,306 | |
F | G-TH-400-E-1 | 3.843 " | EPDM | 4.685 " | -20〜300度F | 4" | ¥29,443 | |
F | G-TH-400-E-2 | 3.843 " | EPDM | 4.685 " | -20〜300度F | 4" | ¥32,306 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷暖房ツール
- シェルフライナー
- 静電エアフィルター
- ドックシール
- ソイルテスターアクセサリー
- スイッチ
- パワーソーとアクセサリー
- 容器と容器
- ストレージロッカー
- 実験室のドラフトおよび付属品
- SALSBURY INDUSTRIES 水平メールボックスUsps14ドア
- APPROVED VENDOR スティック電極表面硬化
- DAYTON 空気圧リニアバイブレーター
- LITHONIA LIGHTING ELAリモートランプヘッド
- KIPP K0270シリーズ、3 / 8-16ネジサイズ調整可能ハンドル
- ORALITE 反射テープ、幅2インチ、長さ12インチ
- GORLITZ スイベルアセンブリ
- SPEARS VALVES スケジュール80CPVCグレークランプオンサドル、SRネジ付き、シングルアウトレット、EPDM Oリングシール、亜鉛メッキハードウェア付き
- EATON Moeller シリーズ DILK コンタクタ
- ANSELL 97-013 Activarmr 耐久性高視認性作業手袋