定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RUBBERFABG-TH-400-V-2熱電対ガスケット4インチバイトン| AC7MJG 38R127

RUBBERFAB G-TH-400-V-2 熱電対ガスケット 4 インチ バイトン

在庫あり
アイテム:AC7MJG モデル:G-TH-400-V-2相互参照:38R127

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥35,719 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格熱電対ガスケット
接続カプラー
内部径3.843 "
材料バイトン
金属検出可能いいえ
外径4.685 "
温度。 範囲-30〜400度F
管のサイズ4"

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)30.48
船の長さ(cm)22.86
船幅(cm)0.2
HSコード4016930000
原産国US

商品の詳細:

  • サブブランド:SANI-LOCK

製品バリエーション

プロダクトモデル内部径材料外径温度。 範囲管のサイズ価格
RUBBERFABG-TH-050-E-1熱電対ガスケット1/2インチEpdm | AC7MHC 38R099 G-TH-050-E-10.38 "EPDM0.852 "-20〜300度F1 / 2 "¥10,561
RUBBERFABG-TH-050-E-2熱電対ガスケット1/2インチEpdm | AC7MHD 38R101 G-TH-050-E-20.38 "EPDM0.852 "-20〜300度F1 / 2 "¥14,858
RUBBERFABG-TH-075-E-1熱電対ガスケット3/4インチEpdm | AC7MHE 38R102 G-TH-075-E-10.62 "EPDM0.852 "-20〜300度F3 / 4 "¥10,833
RUBBERFABG-TH-075-E-2熱電対ガスケット3/4インチEpdm | AC7MHF 38R103 G-TH-075-E-20.62 "EPDM0.852 "-20〜300度F3 / 4 "¥13,357
RUBBERFABG-TH-100-E-1熱電対ガスケット1インチEpdm | AC7MHG 38R104 G-TH-100-E-10.875 "EPDM1.984 "-20〜300度F1"¥14,588
RUBBERFABG-TH-100-E-2熱電対ガスケット1インチEpdm | AC7MHH 38R105 G-TH-100-E-20.875 "EPDM1.984 "-20〜300度F1"¥17,448
RUBBERFABG-TH-150-E-1熱電対ガスケット1-1 / 2インチEpdm | AC7MHJ 38R106 G-TH-150-E-11.377 "EPDM1.984 "-20〜300度F1.5 "¥14,588

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RUBBERFAB G-TH-400-V-2 熱電対ガスケット 4 インチ バイトン
¥35,719 /単価