入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベルスイッチ |
連絡先の評価 | 5A |
エンクロージャー | NEMA 4 |
必要な電力 | 100-240 VAC |
プローブ長 | 6" |
プロセス接続 | 1 / 2 "NPT |
スイッチタイプ | DPDT |
タイプ | RF キャパシタンスポイント |
UPC | 094713724285 |
船の重量(kg) | 2.34 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 56.39 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8536509045 |
原産国 | US |
モデル | プローブ長 | 価格 | |
---|---|---|---|
5318BB1AP12 | 12 " | ¥520,236 | |
5318BB1A740AB018N0 | 18 " | ¥549,945 | |
5318BB1AP24 | 24 " | ¥472,553 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。