ROBERTSHAW 5318BB1AP24 レベルスイッチ Rf 静電容量ポイント 24 インチ
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
アイテム価格 | レベルスイッチ |
連絡先の評価 | 5A |
エンクロージャー | NEMA 4 |
必要な電力 | 100-240 VAC |
プローブ長 | 24 " |
プロセス接続 | 1 / 2 "NPT |
スイッチタイプ | DPDT |
タイプ | RF キャパシタンスポイント |
船の重量(kg) | 3 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8536509045 |
原産国 | US |
モデル | プローブ長 | 価格 | |
---|---|---|---|
5318BB1AP06 | 6" | ¥519,507 | |
5318BB1AP12 | 12 " | ¥520,236 | |
5318BB1A740AB018N0 | 18 " | ¥549,945 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。