入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアシリンダー |
船の重量(kg) | 4.88 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | マックス 負荷 | ボディ材質 | ボア径 | マックス。 圧力 | マウント | 取り付け | ノーズマウントネジ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W493 | 7,068ポンド | アルミニウム | 6" | 250のプサイ | サイドタップ/スリーブナット | - | - | 20.25 " | ¥187,824 | ||
3ATF9 | - | 304ステンレススチール | 3 / 4 " | 200のプサイ | 両端のネジクリアランス穴 | - | - | 2.56 " | ¥17,023 | ||
3ATJ7 | - | 304ステンレススチール | 3" | 200のプサイ | 両端のネジクリアランス穴 | - | - | 1.5 " | ¥39,068 | ||
3FE41 | 450ポンド | アルミニウム | 2" | 150のプサイ | Basic | - | - | 32.18 " | ¥245,851 | ||
5TEK3 | 1,227ポンド | ステンレス鋼 | 2.5 " | 250のプサイ | クレビス | - | - | 14.25 " | ¥244,447 | ||
5VAU6 | 785ポンド | 鋼 | 2" | 250のプサイ | ユニバーサル | - | - | 12.375 " | ¥108,166 | ||
5VAU7 | 785ポンド | 鋼 | 2" | 250のプサイ | ユニバーサル | - | - | 12.875 " | ¥108,166 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。