入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | 304ステンレススチール |
ボア径 | 3 / 4 " |
クッションタイプ | なし |
シリンダータイプ | コンパクト |
エンドキャップ素材 | 陽極酸化アルミニウム合金 |
終了 | シルバー |
磁気ピストン | いいえ |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マウント | 両端のネジクリアランス穴 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.56 " |
ピストン材質 | アルミニウム合金 |
ピストンロッドの材質 | 303ステンレススチール |
ポートサイズ | #10-32 UNF |
ロッド径 | 0.31 " |
ロッドねじ長さ | 0.46 " |
ロッドねじサイズ | #10-32 UNC |
単動/複動 | 単動 |
ばね伸展力 | 0.44ポンド |
ばね引き込み力 | 0.36ポンド |
ストローク | 2" |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
チューブ材質 | 304ステンレススチール |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8412310040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス 負荷 | ボディ材質 | ボア径 | マックス。 圧力 | マウント | 取り付け | ノーズマウントネジ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W493 | 7,068ポンド | アルミニウム | 6" | 250のプサイ | サイドタップ/スリーブナット | - | - | 20.25 " | ¥187,824 | ||
3ATJ7 | - | 304ステンレススチール | 3" | 200のプサイ | 両端のネジクリアランス穴 | - | - | 1.5 " | ¥39,068 | ||
3FE41 | 450ポンド | アルミニウム | 2" | 150のプサイ | Basic | - | - | 32.18 " | ¥245,851 | ||
5TEK3 | 1,227ポンド | ステンレス鋼 | 2.5 " | 250のプサイ | クレビス | - | - | 14.25 " | ¥244,447 | ||
5VAU6 | 785ポンド | 鋼 | 2" | 250のプサイ | ユニバーサル | - | - | 12.375 " | ¥108,166 | ||
5VAU7 | 785ポンド | 鋼 | 2" | 250のプサイ | ユニバーサル | - | - | 12.875 " | ¥108,166 | ||
5VAU8 | 785ポンド | 鋼 | 2" | 250のプサイ | ユニバーサル | - | - | 13.875 " | ¥108,166 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。