SPEEDAIRE 3FE41 エア シリンダー複動 32.18 インチ長
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボア径 | 2" |
クッションタイプ | 調節可能 |
シリンダータイプ | ロッドレス |
エンドキャップ素材 | アルミニウム |
終了 | シルバーとブラック |
磁気ピストン | 有り |
マックス 負荷 | 450ポンド |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マウント | Basic |
全体の長さ(Overall Length) | 32.18 " |
ピストン材質 | 磁気 |
ポートサイズ | 3 / 8 "NPT |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 18 " |
温度。 範囲 | -22度から180度F |
チューブ材質 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 8.28 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8412310040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス 負荷 | ボディ材質 | ボア径 | マックス。 圧力 | マウント | 取り付け | ノーズマウントネジ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W493 | 7,068ポンド | アルミニウム | 6" | 250のプサイ | サイドタップ/スリーブナット | - | - | 20.25 " | ¥187,824 | ||
3ATF9 | - | 304ステンレススチール | 3 / 4 " | 200のプサイ | 両端のネジクリアランス穴 | - | - | 2.56 " | ¥17,023 | ||
3ATJ7 | - | 304ステンレススチール | 3" | 200のプサイ | 両端のネジクリアランス穴 | - | - | 1.5 " | ¥39,068 | ||
5TEK3 | 1,227ポンド | ステンレス鋼 | 2.5 " | 250のプサイ | クレビス | - | - | 14.25 " | ¥244,447 | ||
5VAU6 | 785ポンド | 鋼 | 2" | 250のプサイ | ユニバーサル | - | - | 12.375 " | ¥108,166 | ||
5VAU7 | 785ポンド | 鋼 | 2" | 250のプサイ | ユニバーサル | - | - | 12.875 " | ¥108,166 | ||
5VAU8 | 785ポンド | 鋼 | 2" | 250のプサイ | ユニバーサル | - | - | 13.875 " | ¥108,166 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。