AUTOQUIP 35 シリーズ油圧パレット ティルター
形式 | モデル | Time | ベース幅 | 度 | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 最小プラットフォームの幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STL-044044-0025-30 | 5秒。 | 24 " | 30 | 2500ポンド。 | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | 見積依頼
|
A | STL-044044-0040-30 | 5秒。 | 24 " | 30 | 4000ポンド。 | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | 見積依頼
|
A | STL-044044-0060-30 | 5秒。 | 24 " | 30 | 6000ポンド。 | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | 見積依頼
|
A | STL-044044-0060-45 | 8秒。 | 24 " | 45 | 6000ポンド。 | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | 見積依頼
|
A | SLT-044044-0025-45 | 8秒。 | 24 " | 45 | 2500ポンド。 | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | 見積依頼
|
A | STL-044044-0040-45 | 8秒。 | 24 " | 45 | 4000ポンド。 | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | 見積依頼
|
A | STL-024038-0020-90 | 11秒。 | 24 " | 90 | 2000ポンド。 | 54 " | 54 " | 38 " | 24 " | 見積依頼
|
A | STL-024038-0040-90 | 22秒。 | 24 " | 90 | 4000ポンド。 | 54 " | 54 " | 38 " | 24 " | 見積依頼
|
A | STL-030038-0060-90 | 33秒。 | 30 " | 90 | 6000ポンド。 | 54 " | 60 " | 38 " | 30 " | 見積依頼
|
A | STL-036038-0080-90 | 40秒。 | 36 " | 90 | 8000ポンド。 | 54 " | 66 " | 38 " | 36 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リベット打ち/チッピングハンマーを選ぶ
- 凹型ハンドルとプル
- スプロケット
- ソリッドステートタイマーリレー
- ボールベアリングマンドレル
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- タイマ
- 屋外LEDランプ
- Hardware
- 真鍮
- POWERS フルアップグレードキット
- LOVEJOY JESタイプスプリットカップリングスリーブ
- EDWARDS SIGNALING 340シリーズ バイブレーションベル
- SPEARS VALVES PVC ローヘッド PIP 加工 90 度エルボ、ソケット×ソケット
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC 腐食性廃棄物排水 P445 フラッシュ クリーンアウト ティー、ハブ x ハブ x FPT
- SPEARS VALVES CPVCダイヤフラムバルブ、ソケットエンド、FKMシール
- SPEARS VALVES スケジュール 80 CPVC バン ストーン スタイル フランジ交換用スプリット リング
- HEATHROW SCIENTIFIC 試験管ラック
- DAYTON 油圧シリンダユニット