EDWARDS SIGNALING 340 シリーズ 振動ベル
形式 | モデル | 幅(Width) | アンプ | 定格電流 | 深さ | 直径 | 高さ | 電圧 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 340-10N5 | - | - | - | 4-13 / 16」 | 10-1 / 2」 | - | - | AC120V 60Hz | - | 見積依頼
|
A | 340-10R5 | - | - | 0.35A | 4-13 / 16」 | 10-1 / 2」 | - | - | 240 VAC | - | 見積依頼
|
A | 340-10G5 | - | - | 0.35A | 4-13 / 16」 | 10-1 / 2」 | - | - | 24 VAC | - | 見積依頼
|
A | 340-4E5 | - | - | 0.62A | 2-13 / 22」 | 4-1 / 2」 | - | - | 12 VAC | - | 見積依頼
|
A | 340-4FM | - | - | 0.46A | 2-13 / 22」 | 4-1 / 2」 | - | - | 16 VAC | - | 見積依頼
|
A | 340-4R5 | - | - | 0.031A | 2-13 / 22」 | 4-1 / 2」 | - | - | 240 VAC | - | 見積依頼
|
A | 340-6E5 | - | - | 0.7A | 3-11 / 16」 | 7-1 / 8」 | - | - | 12 VAC | - | 見積依頼
|
A | 340-6FM | - | - | 0.5A | 3-11 / 16」 | 7-1 / 8」 | - | - | 16 VAC | - | 見積依頼
|
A | 340-6R5 | - | - | 0.035A | 3-11 / 16」 | 7-1 / 8」 | - | - | 240 VAC | - | 見積依頼
|
A | 340-4G5 | 4" | 0.250A | - | 2-15 / 32」 | - | 4" | 24 VAC | - | ¥38,766 | |
A | 340-4N5 | 4" | 0.062A | - | 2-15 / 32」 | - | 4" | 120 VAC | - | ¥46,473 | |
A | 340-6G5 | 6" | 0.350A | - | 2-29 / 32」 | - | 6" | 24 VAC | - | ¥44,431 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソケットセット
- 危険位置制御ステーションスイッチ
- 排気および供給ファンアクセサリ
- ドックシェルター
- A / Cコンジットキット
- サンディングディスクとベルト
- ルーフベンチレーター
- ドラムとバレルポンプ
- コンクリート試験
- コルク
- WOOSTER PRODUCTS 酸化物粗グリット滑り止めテープ、連続ロール
- SPEAKMAN 洗眼剤の交換
- APPROVED VENDOR シートナイロン6/6オフホワイト
- MAYHEW TOOLS ソリッドパンチ
- ROMOLD 覆われたドラム流出封じ込めパレット
- DIXON 封筒ガスケット
- SPEARS VALVES PVCスパイラルバーブと通常のインサートフィッティングクロス、インサート
- BUYERS PRODUCTS ピントルフック
- ENERPAC CDTシリーズ 油圧シリンダ
- BALDOR / DODGE Tigear-2 減速機、個別入力付き、サイズ 23