入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベル |
アンプ | 0.250A |
色 | グレー |
デシベル | 88dB @ 10フィート |
深さ | 2-15 / 32」 |
高さ | 4" |
住宅資材 | 鋼 |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
取り付け | 表面 |
電圧 | 24 VAC |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 9.21 |
船の長さ(cm) | 13.65 |
船幅(cm) | 13.34 |
HSコード | 8531800040 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | アンプ | 定格電流 | 深さ | 直径 | 高さ | 電圧 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340-4N5 | 4" | 0.062A | - | 2-15 / 32」 | - | 4" | 120 VAC | - | ¥46,473 | |
340-6G5 | 6" | 0.350A | - | 2-29 / 32」 | - | 6" | 24 VAC | - | ¥44,431 | |
340-10G5 | - | - | 0.35A | 4-13 / 16」 | 10-1 / 2」 | - | - | 24 VAC | - | 見積依頼
|
340-10N5 | - | - | - | 4-13 / 16」 | 10-1 / 2」 | - | - | AC120V 60Hz | - | 見積依頼
|
340-10R5 | - | - | 0.35A | 4-13 / 16」 | 10-1 / 2」 | - | - | 240 VAC | - | 見積依頼
|
340-4E5 | - | - | 0.62A | 2-13 / 22」 | 4-1 / 2」 | - | - | 12 VAC | - | 見積依頼
|
340-4FM | - | - | 0.46A | 2-13 / 22」 | 4-1 / 2」 | - | - | 16 VAC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。