EDWARDS SIGNALING 340-4R5 振動ベル、4 インチサイズ、240VAC、0.031A 定格
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベル |
定格電流 | 0.031A |
深さ | 2-13 / 22」 |
直径 | 4-1 / 2」 |
スタンダード | UL 464、CSFM、FM |
定格電圧 | 240 VAC |
モデル | 幅(Width) | アンプ | 定格電流 | 深さ | 直径 | 高さ | 電圧 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340-4G5 | 4" | 0.250A | - | 2-15 / 32」 | - | 4" | 24 VAC | - | ¥38,766 | |
340-4N5 | 4" | 0.062A | - | 2-15 / 32」 | - | 4" | 120 VAC | - | ¥46,473 | |
340-6G5 | 6" | 0.350A | - | 2-29 / 32」 | - | 6" | 24 VAC | - | ¥44,431 | |
340-10G5 | - | - | 0.35A | 4-13 / 16」 | 10-1 / 2」 | - | - | 24 VAC | - | 見積依頼
|
340-10N5 | - | - | - | 4-13 / 16」 | 10-1 / 2」 | - | - | AC120V 60Hz | - | 見積依頼
|
340-10R5 | - | - | 0.35A | 4-13 / 16」 | 10-1 / 2」 | - | - | 240 VAC | - | 見積依頼
|
340-4E5 | - | - | 0.62A | 2-13 / 22」 | 4-1 / 2」 | - | - | 12 VAC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。