AUTOQUIP STL-044044-0040-30ティルター、ヘビーデューティー、最大50インチプラットフォームの幅、4000ポンドの容量
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧パレットティルター |
ベースの長さ | 41 " |
ベース幅 | 24 " |
度 | 30 |
唇の高さ | 12 " |
負荷容量 | 4000ポンド。 |
高さを下げた | 8" |
最大プラットフォームの長さ | 50 " |
最大プラットフォームの幅 | 50 " |
最小プラットフォームの長さ | 44 " |
最小プラットフォームの幅 | 44 " |
モーターHP | 1.5 |
シリンダー数 | 1 |
Time | 5秒。 |
船の重量(kg) | 236.25 |
原産国 | US |
モデル | Time | ベース幅 | 度 | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 最小プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-024038-0020-90 | 11秒。 | 24 " | 90 | 2000ポンド。 | 54 " | 54 " | 38 " | 24 " | - | 見積依頼
|
STL-044044-0025-30 | 5秒。 | 24 " | 30 | 2500ポンド。 | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | - | 見積依頼
|
SLT-044044-0025-45 | 8秒。 | 24 " | 45 | 2500ポンド。 | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | - | 見積依頼
|
STL-044044-0040-45 | 8秒。 | 24 " | 45 | 4000ポンド。 | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | - | 見積依頼
|
STL-024038-0040-90 | 22秒。 | 24 " | 90 | 4000ポンド。 | 54 " | 54 " | 38 " | 24 " | - | 見積依頼
|
STL-044044-0060-30 | 5秒。 | 24 " | 30 | 6000ポンド。 | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | - | 見積依頼
|
STL-044044-0060-45 | 8秒。 | 24 " | 45 | 6000ポンド。 | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。