RITTAL 1509510 ネジカバー J-ボックス 高さ 12 インチ x 幅 20 インチ x 奥行き 5 インチ
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
アイテム価格 | ジャンクションボックスエンクロージャ |
基本素材 | メタリック |
色 | ライトグレー |
深さ | 5" |
エンクロージャカバーの機能 | スクリューラッチ |
エンクロージャカバータイプ | ねじ込む |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 12 " |
IP評価 | 66-10.91 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 塗装炭素鋼 |
金属ゲージ | 18 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 4 |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 5.9 |
船高(cm) | 30.99 |
船の長さ(cm) | 51 |
船幅(cm) | 13 |
HSコード | 7326908588 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。