入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジャンクションボックスエンクロージャ |
基本素材 | メタリック |
色 | ライトグレー |
深さ | 5" |
エンクロージャカバーの機能 | スクリューラッチ |
エンクロージャカバータイプ | ねじ込む |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 6" |
IP評価 | 66-10.91 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 塗装炭素鋼 |
金属ゲージ | 18 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 4 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 13 |
HSコード | 7326908588 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。