入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中空キングピンスイベルキャスター |
キャスター定格範囲 | 1000〜2999ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスターホイール素材 | ナイロン |
コアカラー | ホワイト |
コア材質 | ナイロン |
フレーム仕上げ | 亜鉛 |
負荷定格 | 1100ポンド |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 9.75 " |
レースウェイ | シングルボール |
交換用ホイール | 製造元No.200 NY15 |
ステム穴径 | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | -4度から176度F |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | ホワイト |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | ナイロン |
ホイールの幅 | 1.5 " |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 24.77 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8716900000 |
モデル | 交換用ホイール | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 温度。 範囲 | ホイールカラー | ホイール直径 | ホイール素材 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS5 150 NY15 | 製造元No.150 NY15 | 1000〜2999ポンド | ナイロン | -4度から176度F | ホワイト | 6" | ナイロン | 1.5 " | ¥21,592 | |
BS5 150RU15 | 製造元No.150 RU15 | 300〜999ポンド | ラバー | -58度から167度F | ブラック | 6" | ラバー | 1.75 " | ¥28,220 | |
BS5 150RP1G | 製造元No.150 RP1G | 1000〜2999ポンド | フェノール | Â65度から250度F | ブラック | 6" | フェノール | 2" | ¥18,402 | |
BS5 150 PT15 | 製造元No.150 PT15 | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | -22度から176度F | イエロー | 6" | ポリウレタン | 1.5 " | ¥34,841 | |
BS5 150 CI15 | 製造元No.150 CI15 | 1000〜2999ポンド | 鋳鉄 | Â22度から662度F | グレー | 6" | 鋳鉄 | 1.75 " | ¥25,899 | |
BS5 200RU15 | 製造元No.200 RU15 | 1000〜2999ポンド | ラバー | -58度から167度F | ブラック | 8" | ラバー | 1.75 " | ¥33,859 | |
BS5 200RP1G | 製造元No.200 RP1G | 1000〜2999ポンド | フェノール | Â65度から250度F | ブラック | 8" | フェノール | 2" | ¥20,978 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。