WALTER TOOLS F2239シリーズ 刃先交換式フライス 超硬刃
形式 | モデル | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2239.W.020.Z01.25 | 0.984 " | 0.787 " | FS1129トルクス8 | F2239.W.020.Z01.25 | 4.33 " | 0.787 " | ¥163,159 | |
A | F2239.W.025.Z01.28 | 1.102 " | 0.984 " | FS923トルクス8 | F2239.W.025.Z01.28 | 5.118 " | 0.984 " | ¥164,840 | |
A | F2239.W.032.Z01.38 | 1.496 " | 1.26 " | FS359トルクス15 | F2239.W.032.Z01.38 | 6.299 " | 1.259 " | ¥168,892 | |
A | F2239.W.040.Z01.51 | 2.008 " | 1.575 " | FS1030トルクス20 | F2239.W.040.Z01.51 | 7.48 " | 1.574 " | ¥182,571 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エネルギー管理システム
- コネクタツール
- エアウインチ
- 蛍光灯バッテリーバックアップシステム
- 炭素鋼穴あきシート
- ヘッド保護
- 圧着工具
- パンプス
- バラスト
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- GROTE キャブマーカーランプ奇数
- DORIAN カットオフブレード5.9LW1.25インチの高さ
- 3M ホワイトシーラント、ハイブリッド、600mLソーセージパック
- PASS AND SEYMOUR ピンとスリーブの防沫レセプタクル
- RITRON ワイヤレスPAスピーカーシステム
- CAMLOCK FITTINGS オスアダプター、NPTメスネジ
- MORSE CUTTING TOOLS ストレート刃タップ 2068シリーズ
- VESTIL LPRO シリーズ表面実装型取り外し可能高プロファイル機械ガード
- HUB CITY HERA シリーズ ギアドライブ出力ブッシュキット
- BOSTON GEAR 10 直径ピッチ鋼未硬化スパイラルマイターギア