定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

REVVO BS5 150NY15中空キングピンスイベルキャスター1100Lb6インチ| AG2XJV 32MZ40

REVVO BS5 150 NY15 中空キングピン スイベル キャスター 1100 ポンド 6 インチ

在庫あり
アイテム:AG2XJV モデル:BS5 150 NY15相互参照:32MZ40

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥21,592 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item中空キングピンスイベルキャスター
キャスター定格範囲1000〜2999ポンド
キャスター温度利用可能な範囲はい
キャスターホイール素材ナイロン
コアカラーホワイト
コア材質ナイロン
フレーム仕上げ亜鉛
負荷定格1100ポンド
非マーキングはい
ホイールの数1
全体の高さ8"
レースウェイシングルボール
交換用ホイール製造元No.150 NY15
ステム穴径3 / 4 "
温度。 範囲-4度から176度F
ホイールベアリングローラー
ホイールカラーホワイト
ホイール直径6"
ホイール素材ナイロン
ホイールの幅1.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.03
船高(cm)20.32
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)12.7
HSコード8716900000

商品の詳細:

  • ステムホールの位置 (3/4")

製品バリエーション

プロダクトモデル交換用ホイールキャスター定格範囲キャスターホイール素材温度。 範囲ホイールカラーホイール直径ホイール素材ホイールの幅価格
REVVO BS5 150RU15中空キングピンスイベルキャスター800ポンド| AG2XJW 32MZ41 BS5 150RU15製造元No.150 RU15300〜999ポンドラバー-58度から167度Fブラック6"ラバー1.75 "¥28,220
REVVO BS5 150RP1G中空キングピンスイベルキャスター1200ポンド| AG2XJX 32MZ42 BS5 150RP1G製造元No.150 RP1G1000〜2999ポンドフェノールÂ65度から250度Fブラック6"フェノール2"¥18,402
REVVO BS5 150PT15中空キングピンスイベルキャスター1600ポンド| AG2XJY 32MZ43 BS5 150 PT15製造元No.150 PT151000〜2999ポンドポリウレタン-22度から176度Fイエロー6"ポリウレタン1.5 "¥34,841
REVVO BS5 150CI15中空キングピンスイベルキャスター2000ポンド| AG2XJZ 32MZ44 BS5 150 CI15製造元No.150 CI151000〜2999ポンド鋳鉄Â22度から662度Fグレー6"鋳鉄1.75 "¥25,899
REVVO BS5 200NY15中空キングピンスイベルキャスター1100Lb8インチ| AG2XKA 32MZ45 BS5 200 NY15製造元No.200 NY151000〜2999ポンドナイロン-4度から176度Fホワイト8"ナイロン1.5 "¥27,112
REVVO BS5 200RU15中空キングピンスイベルキャスター1175ポンド| AG2XKB 32MZ46 BS5 200RU15製造元No.200 RU151000〜2999ポンドラバー-58度から167度Fブラック8"ラバー1.75 "¥33,859
REVVO BS5 200RP1G中空キングピンスイベルキャスター1400ポンド| AG2XKC 32MZ47 BS5 200RP1G製造元No.200 RP1G1000〜2999ポンドフェノールÂ65度から250度Fブラック8"フェノール2"¥20,978

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

REVVO BS5 150 NY15 中空キングピン スイベル キャスター 1100 ポンド 6 インチ
¥21,592 /単価