REELCRAFT CA32112 L ハンドクランクホースリール、内径 1/2 インチ、1000 Psi、ホース長さ 200 フィート
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドクランクホースリール |
ホース | いいえ |
ホースID | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 200ft。 |
直径外のホース | 0.75 " |
インレット | 1/2 "NPT(F) |
マックス。 温度 | 210°F |
アウトレット | 1/2 "NPT(F) |
圧力 | 1000 PSI |
UPC | 699567002109 |
重量 | 46ポンド。 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 直径外のホース | ドライブの種類 | 終了 | インレット | 長さ | マックス。 温度 | 最大温度範囲(F) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA32122 L1 | ホーズリール | - | ハンドクランク | パウダーコーティング | - | 35 " | - | 250度F | ¥63,171 | ||
EA33128 L12D1 | ホーズリール | - | モーター | パウダーコーティング | - | 20.25 " | - | 250度F | ¥232,628 | ||
CA38106 M1 | ホーズリール | - | ハンドクランク | パウダーコーティング | - | 17.75 " | - | 400度F | ¥94,985 | ||
CA32128 L1 | ホーズリール | - | ハンドクランク | パウダーコーティング | - | 40 " | - | 250度F | ¥106,695 | ||
CA38112 M1 | ホーズリール | - | ハンドクランク | パウダーコーティング | - | 17.75 " | - | 400度F | ¥94,398 | ||
CA32112 M1 | ホーズリール | - | ハンドクランク | 丈夫なパウダーコート | - | 25 " | - | 250度F | ¥87,811 | ||
EA32118 M12D1 | ホーズリール | - | モーター | パウダーコーティング | - | 23.625 " | - | 250度F | ¥211,996 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。