REELCRAFT ホースリール 30000シリーズ
Reelcraft 30000 シリーズ ホース リールは、ホースを保管、巻き取り、巻き戻して損傷から保護し、化学産業、自動車および車両サービス センター、建設現場で使用されています。 構造強度と耐食性を高めるために粉体塗装された厚手のスチール構造を採用しています。
形式 | モデル | アイテム価格 | 直径外のホース | ドライブの種類 | 終了 | インレット | 長さ | マックス。 温度 | 最大温度範囲(F) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CA33122L | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥97,363 | 見積依頼
|
A | CA33106L | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥86,761 | 見積依頼
|
A | CA30112L | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥65,125 | 見積依頼
|
A | CA32106L | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥64,476 | 見積依頼
|
A | CA32122L | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥78,890 | 見積依頼
|
A | CA33106M | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥90,223 | 見積依頼
|
B | CA32112L | ハンドクランクホースリール | 0.75 " | - | - | 1/2 "NPT(F) | - | 210°F | - | ¥65,774 | 見積依頼
|
A | BA36106L | ハンドクランクホースリール | 0.53 " | - | - | 1/4 "NPT(F) | - | 210°F | - | ¥228,167 | 見積依頼
|
A | BA36112LT | ハンドクランクホースリール | 0.53 " | - | - | 1/4 "NPT(F) | - | 210°F | - | ¥227,830 | 見積依頼
|
A | BA36106LT | ハンドクランクホースリール | 0.53 " | - | - | 1/4 "NPT(F) | - | 210°F | - | ¥222,854 | 見積依頼
|
A | CA32112M | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥71,616 | 見積依頼
|
A | CA32128L | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥83,310 | 見積依頼
|
A | CA33112M | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥93,469 | 見積依頼
|
A | BA32112M | ハンドクランクホースリール | 0.85 " | - | - | 1/2 "NPT(F) | - | 210°F | - | ¥195,183 | 見積依頼
|
A | EA32122 L12D | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥192,123 | 見積依頼
|
A | EA32128 M12D | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥207,083 | 見積依頼
|
A | EA33112 L10A | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥227,181 | 見積依頼
|
A | EA32122 M12D | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥202,663 | 見積依頼
|
A | EA33112 L12D | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥186,072 | 見積依頼
|
A | EA33112 M24D | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥256,730 | 見積依頼
|
A | EA33118 M10AX | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥290,734 | 見積依頼
|
A | EA33122 L12D | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥216,263 | 見積依頼
|
A | EA33128 L12D | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥207,276 | 見積依頼
|
A | EA32112 L12D | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥168,114 | 見積依頼
|
A | CA33118M | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥106,234 | 見積依頼
|
A | CA30106L | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥65,966 | 見積依頼
|
A | BA36112L | ハンドクランクホースリール | 0.53 " | - | - | 1/4 "NPT(F) | - | 210°F | - | ¥228,167 | 見積依頼
|
A | EA38112 M12D | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥196,241 | 見積依頼
|
A | CA30118L | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥69,452 | 見積依頼
|
A | CA30122L | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥68,154 | 見積依頼
|
A | CA30128L | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥70,534 | 見積依頼
|
A | CA32106M | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥78,540 | 見積依頼
|
A | EA32118 M24D | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥236,667 | 見積依頼
|
A | EA32118 M12D | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥189,318 | 見積依頼
|
A | EA33112 M12D | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥184,558 | 見積依頼
|
A | EA33118 L10A | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥245,847 | 見積依頼
|
A | EA33112 M10AX | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥286,654 | 見積依頼
|
A | EA33118 M12D | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥188,020 | 見積依頼
|
A | EA33128 M12D | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥194,510 | 見積依頼
|
A | EA38106 M12D | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥196,241 | 見積依頼
|
A | CA33128L | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥101,258 | 見積依頼
|
A | EA32118 L12D | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥188,236 | 見積依頼
|
A | EA33106 L12D | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥207,492 | 見積依頼
|
A | EA32128 L12D | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥196,543 | 見積依頼
|
A | EA33106 M12D | ハンドクランクホースリール | - | - | - | - | - | - | - | ¥199,270 | 見積依頼
|
C | AA36112 L4A | ハンドクランクホースリール | - | - | - | 1/4 "NPT(F) | - | 210°F | - | ¥353,640 | 見積依頼
|
D | CA32118M | ハンドクランクホースリール | 1 / 2 " | ハンド | パウダーコーティング | - | - | 250度F | - | ¥105,597 | |
E | EA33118 M10AX1 | ホーズリール | - | モーター | パウダーコーティング | - | 20.75 " | - | 250度F | ¥217,330 | |
F | EA32112 M12D1 | ホーズリール | - | モーター | パウダーコーティング | - | 20.75 " | - | 250度F | ¥209,550 | |
E | EA32118 M12D1 | ホーズリール | - | モーター | パウダーコーティング | - | 23.625 " | - | 250度F | ¥211,996 | |
G | CA32112 M1 | ホーズリール | - | ハンドクランク | 丈夫なパウダーコート | - | 25 " | - | 250度F | ¥87,811 | |
H | CA32128 L1 | ホーズリール | - | ハンドクランク | パウダーコーティング | - | 40 " | - | 250度F | ¥106,695 | |
I | CA32122 L1 | ホーズリール | - | ハンドクランク | パウダーコーティング | - | 35 " | - | 250度F | ¥63,171 | |
E | EA33128 L12D1 | ホーズリール | - | モーター | パウダーコーティング | - | 20.25 " | - | 250度F | ¥232,628 | |
J | CA38106 M1 | ホーズリール | - | ハンドクランク | パウダーコーティング | - | 17.75 " | - | 400度F | ¥94,985 | |
K | CA38112 M1 | ホーズリール | - | ハンドクランク | パウダーコーティング | - | 17.75 " | - | 400度F | ¥94,398 |
ホースリール、30000シリーズ
Reelcraft 30000 シリーズ ホース リールは、ホースを保管、巻き取り、巻き戻して損傷から保護し、化学産業、自動車および車両サービス センター、建設現場で使用されています。 構造強度と耐食性を高めるために粉体塗装された厚手のスチール構造を採用しています。 Raptor Supplies は、延長したホースをリールに自動的に巻き戻す電気モーター駆動の巻き取り機能、または手動でホースを巻き取るための直接ハンド / ベベル クランクを備えたホース リールを提供します。 内径 1/4、3/8、1/2、3/4、1 インチのホースを保持するホース リールを幅広いラインナップからお選びいただけます。
特徴
- Reelcraft 30000 シリーズ ホース リールは、流線型に快適に取り外すことができるグースネックを特徴とし、リールに長いホースを追加します。
- それらは、優れたグレードのシール設計と材料をベアリング領域に接続して、耐用年数の向上を保証する完全なフローストレスフリースイベル設計を提供します。
- これらの 30000 シリーズ ホース リールには、個別にパウダー コーティングされたコンポーネントがあり、早期の腐食から優れた保護を提供します。
- リールが自由にスプールするのを防ぐために、スプールに適切な張力をかけることができる T ハンドル テンション システムを備えています。
よくある質問
ホースリールにはどのような種類がありますか?
エア ホース リールには、ストレージと連続フローの XNUMX つの主なタイプがあります。
引き込み式ホースリールをどのように引き込みますか?
収縮を開始するには、ユーザーはホースを少し引っ張る必要があります。 引っ張りすぎると、ホースは収縮せずに再びロックされます。 ホースを短くするには、引き込みを開始し、必要なポイントで停止して戻り、新しい長さでロックします。
格納式ホースが格納されない場合はどうやって修正しますか?
オペレーターは、ホースにラップを追加して、スプリングの張力を調整する必要があります。 ホースを約 10 フィート伸ばします。 ループがシーブの上を滑るのに十分な長さになるまで、ローラー ブラケット アセンブリを通してホースを手で戻します。 必要な張力が得られるまで、XNUMX ~ XNUMX ラップを追加します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 非常灯ランプヘッド
- 地球抵抗テスターのクランプ
- ケーブルビットアクセサリ
- タップレンチ
- ベルトドライブシングルインレットスクエアハウジングブロワー
- ラボろ過
- エルゴノミクス
- 熊手と栽培ツール
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- 構造フレーミングシステム
- WESTWARD 14オンスカートリッジ容量ピストルグリップグリースガン
- WATTS 水圧低下バルブ、鉛フリー銅シリコン合金、25〜75 psi
- KNIPEX Esdプレシジョンニッパー5インチ
- EDWARDS SIGNALING パネルブザー
- BRASS KNUCKLE SmartShellシリーズ、耐衝撃性手袋
- DURHAM MANUFACTURING 両面ストックカート
- APPROVED VENDOR 圧縮ラグ
- GATES デュアル タイミング ベルト、H.500 インチ ピッチ
- REMCO 16 フィートの延長ハンドル
- VESTIL SPTTシリーズ ポータブル鋼製ダンプトラック