REELCRAFT EA32118 M12D1 リールホース
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホーズリール |
色 | レッド |
構造 | すべてボルトで固定 |
ドライブの種類 | モーター |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 20.25 " |
ホースID | N |
直径内ホース | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 325ft。 |
ホースアウトレット(In。) | 1/2 "(F)NPT |
長さ | 23.625 " |
最大圧力定格 | 3000のプサイ |
最大温度範囲(F) | 250度F |
電動機電圧 | 12 VDC |
取り付け | リールの両端 |
リールインレット | 1/2 "(F)NPT |
シールタイプ | バイトンOリング |
スイベル素材 | ニッケルメッキ |
タイプ | ヘビーデューティー、モーター駆動 |
幅(Width) | 17.75 " |
船の重量(kg) | 33.75 |
船高(cm) | 54.61 |
船の長さ(cm) | 87.12 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 直径外のホース | ドライブの種類 | 終了 | インレット | 長さ | マックス。 温度 | 最大温度範囲(F) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA32122 L1 | ホーズリール | - | ハンドクランク | パウダーコーティング | - | 35 " | - | 250度F | ¥63,171 | ||
EA33128 L12D1 | ホーズリール | - | モーター | パウダーコーティング | - | 20.25 " | - | 250度F | ¥233,161 | ||
CA38106 M1 | ホーズリール | - | ハンドクランク | パウダーコーティング | - | 17.75 " | - | 400度F | ¥97,692 | ||
CA32128 L1 | ホーズリール | - | ハンドクランク | パウダーコーティング | - | 40 " | - | 250度F | ¥106,695 | ||
CA38112 M1 | ホーズリール | - | ハンドクランク | パウダーコーティング | - | 17.75 " | - | 400度F | ¥93,049 | ||
CA32112 M1 | ホーズリール | - | ハンドクランク | 丈夫なパウダーコート | - | 25 " | - | 250度F | ¥87,046 | ||
EA32112 M12D1 | ホーズリール | - | モーター | パウダーコーティング | - | 20.75 " | - | 250度F | ¥238,493 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。