REELCRAFT CA32128 L1 ホースリールヘビーデューティハンドクランクドライブ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホーズリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
色 | レッド |
構造 | すべてボルトで固定 |
ドライブの種類 | ハンドクランク |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 20.25 " |
ホースID | N |
直径内ホース | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 500ft。 |
ホースアウトレット(In。) | 1/2 "(F)NPT |
長さ | 40 " |
最大圧力定格 | 1000のプサイ |
最大温度範囲(F) | 250度F |
取り付け | リールのどちらかの端 |
含まれておりません | ホース |
リールインレット | 1/2 "(F)NPT |
シールタイプ | アフラス |
スイベル素材 | ニッケルメッキ鋼 |
タイプ | ヘビーデューティ |
幅(Width) | 17.75 " |
船の重量(kg) | 26.88 |
船高(cm) | 57.15 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 直径外のホース | ドライブの種類 | 終了 | インレット | 長さ | マックス。 温度 | 最大温度範囲(F) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA32122 L1 | ホーズリール | - | ハンドクランク | パウダーコーティング | - | 35 " | - | 250度F | ¥63,171 | ||
EA33128 L12D1 | ホーズリール | - | モーター | パウダーコーティング | - | 20.25 " | - | 250度F | ¥233,161 | ||
CA38106 M1 | ホーズリール | - | ハンドクランク | パウダーコーティング | - | 17.75 " | - | 400度F | ¥97,692 | ||
CA38112 M1 | ホーズリール | - | ハンドクランク | パウダーコーティング | - | 17.75 " | - | 400度F | ¥93,049 | ||
CA32112 M1 | ホーズリール | - | ハンドクランク | 丈夫なパウダーコート | - | 25 " | - | 250度F | ¥87,046 | ||
EA32118 M12D1 | ホーズリール | - | モーター | パウダーコーティング | - | 23.625 " | - | 250度F | ¥240,343 | ||
EA32112 M12D1 | ホーズリール | - | モーター | パウダーコーティング | - | 20.75 " | - | 250度F | ¥238,493 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。