入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボックス取り付けブラケット |
ボックスタイプ | 4 "または4/11"スクエア |
色 | シルバー |
深さ | 0.062 " |
長さ | 15 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
サブカテゴリ | 取り付けアクセサリ |
タイプ | XNUMXボックス固定位置 |
UPC | 050169090015 |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8302500000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9002 | 20 " | XNUMX ボックス固定位置 | 20 " | ¥1,481 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。