入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクエアボックスカバー |
ボックスタイプ | 正方形である |
容量 | 6.50立方インチ |
カバータイプ | 表面 |
深さ | 1 / 2 " |
設計 | 押しつぶされたコーナー |
長さ | 4" |
材料 | 亜鉛メッキ亜鉛 |
ギャングの数 | 1 |
で育ちました。) | 1/2 |
上げられた高さ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボックスタイプ | 深さ | アイテム価格 | 長さ | ギャングの数 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
753 | 4 | 1 / 8 " | ブランクカバー | 4" | 1 | フラット、ブランク、1/2 "ノックアウト | 4" | ¥391 | ||
861 | ハンディボックスカバー、1/2 "KO中心 | 1 / 2 " | ハンディボックスカバー | 4.187 " | 1 | 1/2 "ノックアウト付きブランク | 2 5 / 16 " | ¥505 | ||
832 | 正方形である | 1 / 8 " | フラット、ブランク | 4 11 / 16 " | 1 | フラット、ブランク | 4 11 / 16 " | ¥548 | ||
860 | ハンディボックスカバー、ブランク | 1 / 8 " | ハンディボックスカバー、レイズドブランク | 4.187 " | 1 | ユーティリティ | 2 5 / 16 " | ¥414 | ||
864 | ハンディボックスカバー、二重レセプタクル | 1 / 8 " | ハンディボックスカバー、二重フラッシュレセプタクル | 4.187 " | 1 | ユーティリティ | 2 5 / 16 " | ¥350 | ||
865 | ハンディボックスカバー、シングルトグルスイッチ | 1 / 8 " | ハンディボックスカバー、トグルスイッチ1個 | 4.187 " | 1 | ユーティリティ | 2 5 / 16 " | ¥435 | ||
867 | ハンディボックスカバー、直径1.594インチ | 1 / 2 " | ハンディボックスカバー | 4.187 " | 1 | 20 A レセプタクル 直径 1.594 インチ | 2 5 / 16 " | ¥388 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。