PROTO JCS-0334MAS マスターツールセット テクニシャン・サエ 334点
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
アイテム価格 | マスターツールセット |
ドライブサイズ | 1/4", 3/8", 1/2" |
含まれているその他のツール | (99)格納式ナイフ、ロックバックナイフ、弓のこ、(13)ピース六角レンチセットSAE、巻尺1-1 / 4 "x25フィート。 |
消耗部品数 | 0 |
その他のツールの数 | 15 |
個数 | 334 |
ペンチの数 | 22 |
ドライバーの数 | 30 |
ソケット/ ACの数。 | 193 |
打撃ツールの数 | 30 |
レンチの数 | 44 |
ペンチが含まれています | 耐久性の高い斜め、グリップ付きニードルノーズ、グリップ付きカーブニードルノーズ、ラインマン用、グリップ付きエンドカッティング、6-1/2インチ グリップ付きスリップジョイント、8インチ グリップ付きスリップジョイント、7インチ ロッキングストレート、6ピースミニチュアプライヤーセット- 斜めカッターテーパーヘッド、斜めカット |
プライマリアプリケーション | 技術者 |
推奨ツールボックス | 製造元番号J453441-8RD |
SAEまたはメトリック | SAE |
含まれているドライバー | スロット付きスクエアシャンク-1/4 "x 4"、3/16 "x 4"、5/16 "x 6"、3/8 "x 8"、3/8 "x 11-3 / 4"および1 / 4 "x 1-9 / 16"、キャビネットチップラウンドシャンク-1/8 "x 3"、1/8 "x 4"、1/8 "x 8"、3/16 "x 4"、および3/16 "x 8"、フィリップスポイントポケット#0 x 3、#1 x 3、#1 x 8、#2 x 1-9 / 16 "スタビー、 |
印象的なツールが含まれています | ボールペインハンマー-8および16オンス、パンチおよびチゼルホルダー、センターパンチ、プリックパンチ、ピンパンチ-1/4 "、、 3/32" 、、 3/16 "、、 1/8" 、、 5 / 32 "、および7/32" 、、開始パンチ-1/4 "、、 3/32" 、、 3/16 "、、 1/8"、および7/32 "、、コールドチゼル-5/8" 、、 5/16 "、、 3/16" 、、 1/4 "、、 7/8" 、、 3/8 "、 |
ツールストレージが含まれています | いいえ |
含まれているツールストレージタイプ | なし |
レンチが含まれています | 6ポイントコンビネーションショートSAE-1 / 8、5 / 32、3 / 16、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8 "、12ポイントコンビネーションSAE-5 / 16、 3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1-1 / 16、1- 1/8および1-1 / 4 "、オープンエンドSAE- 1/4 x 5 / 16、3 / 8 x 5 / 16、7 / 16 x 1 / 2、1 / 2 |
船の重量(kg) | 53.55 |
船高(cm) | 42.67 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 37.85 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 個数 | プライマリアプリケーション | SAEまたはメトリック | ツールストレージが含まれています | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCS-1258MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1258 | 技術者 | SAEとメトリック | 有り | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x30および30x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8 "、6ポイントラチェットボックス | ¥5,839,495 | ||
JCS-1046MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1046 | 技術者 | SAEとメトリック | 有り | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x30および30x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8mm、6ポイントラチェットボックス | ¥4,865,372 | ||
JCS-0833MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 833 | 技術者 | SAEとメトリック | 有り | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x30および30x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8 "、6ポイントラチェットボックス | ¥3,663,368 | ||
JCS-0613MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 613 | 技術者 | SAEとメトリック | いいえ | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x30および30x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8 "、6ポイントラチェットボックス | ¥2,592,446 | ||
JCS-0558MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 558 | 技術者 | SAEとメトリック | いいえ | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x 30、30 x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8 "、12ポイントの組み合わせメートル | ¥2,157,253 | ||
J99101 | 1 / 4 " | 131 | 一般的用途 | SAE | 有り | - | ¥403,352 | ||
J99485 | 3/8 "、1/2" | 77 | 拡張機能 | SAE | いいえ | - | ¥267,563 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。