PROTO JCS-0558MAS マスターツールセット テクニシャン 558点
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マスターツールセット |
ドライブサイズ | 1/4", 3/8", 1/2" |
含まれているその他のツール | (99) 格納式ナイフ、ロックバックナイフ、ハイテンション弓のこ、(11) 個の六角レンチセット SAE、(90 個の六角レンチセットメトリック、2 C クランプ 0-4 インチ、フレックスナイロンハンドル、フレックスウッドスクレーパー、テープルール 1) /2 インチ x 12 フィート、プライバー 18 および 24 インチの位置合わせ、プライバー 12 x 1/2 インチチップ、Pr |
消耗部品数 | 0 |
その他のツールの数 | 59 |
個数 | 558 |
ペンチの数 | 27 |
ドライバーの数 | 43 |
ソケット/ ACの数。 | 279 |
打撃ツールの数 | 31 |
レンチの数 | 119 |
ペンチが含まれています | グリップ付きニードルノーズカーブ、カッター付きニードルノーズ、グリップ付きダックビル、パワートラックII:4-5/8インチ、7-1/16インチ、9-9/16インチ、グリップ付きスリップジョイント6-1/2インチおよび8インチ、ワイヤーストリッパー、グリップ付きノーズが必要、ラインマンズ、グリップ付きエンドカッティング、6インチロッキングロングノーズ、7インチロッキング |
プライマリアプリケーション | 技術者 |
推奨ツールボックス | 製造元番号J455041-8RD-1S |
SAEまたはメトリック | SAEとメトリック |
含まれているドライバー | スロット付きスクエアシャンク - 1/4インチ x 4、3/16インチ x 4、5/16インチ x 6、3/8インチ x 8、3/8インチ x 11-3/4インチおよび1/4インチ x 1 -9/16 インチ、キャビネット先端ラウンドシャンク - 1/8 インチ x 3、1/8 インチ x 4、1/8 インチ x 8、3/16 インチ x 4 および 3/16 インチ x 8 インチ、フィリップスポイントポケット#0 x 3、#1x 3、#1 x 8、#2 x 1-9/16" スタビー、#2 x 4、# |
印象的なツールが含まれています | ボールペインハンマー - 8、16、32オンス、ラバーマレット、コンプキャストハンマー21オンス、コールドチゼル - 5/8インチ、、5/16インチ、、1-3/16インチ、、1/4インチ、、 7/8"、、3/8"、、3/4"、、1/2"、および 1"、、パンチドリフト - 1/4"、、3/16"、、および 1/8"、、スターティングパンチ - 1/4"、3/32"、3/16"、1/8"、および 7/32"、Pu |
ツールストレージが含まれています | いいえ |
含まれているツールストレージタイプ | なし |
レンチが含まれています | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x 30、30 x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8 "、12ポイントの組み合わせメートル |
船の重量(kg) | 99 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 個数 | プライマリアプリケーション | SAEまたはメトリック | ツールストレージが含まれています | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCS-1258MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1258 | 技術者 | SAEとメトリック | 有り | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x30および30x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8 "、6ポイントラチェットボックス | ¥5,839,495 | ||
JCS-1046MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1046 | 技術者 | SAEとメトリック | 有り | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x30および30x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8mm、6ポイントラチェットボックス | ¥4,865,372 | ||
JCS-0833MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 833 | 技術者 | SAEとメトリック | 有り | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x30および30x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8 "、6ポイントラチェットボックス | ¥3,663,368 | ||
JCS-0613MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 613 | 技術者 | SAEとメトリック | いいえ | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x30および30x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8 "、6ポイントラチェットボックス | ¥2,592,446 | ||
JCS-0334MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 334 | 技術者 | SAE | いいえ | 6ポイントコンビネーションショートSAE-1 / 8、5 / 32、3 / 16、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8 "、12ポイントコンビネーションSAE-5 / 16、 3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1-1 / 16、1- 1/8および1-1 / 4 "、オープンエンドSAE- 1/4 x 5 / 16、3 / 8 x 5 / 16、7 / 16 x 1 / 2、1 / 2 | ¥1,122,765 | ||
J99101 | 1 / 4 " | 131 | 一般的用途 | SAE | 有り | - | ¥403,352 | ||
J99485 | 3/8 "、1/2" | 77 | 拡張機能 | SAE | いいえ | - | ¥267,563 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。