PROTO JCS-0613MAS マスターツールセット テクニシャン 613点
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
アイテム価格 | マスターツールセット |
ドライブサイズ | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" |
含まれているその他のツール | (99)格納式ナイフ、ロックバックナイフ、ハックソー、(13)ピース六角レンチセットSAE、(9)ピース六角レンチセットメトリック、2 Cクランプ0〜4 "、フレックスナイロンハンドル、テープルール1/2" x 12フィート、プライバー18および24 "の位置合わせ、プライバー12 x 1/2"チップ、プライバー16 "x 5/8"チップ、コッターP " |
消耗部品数 | 0 |
その他のツールの数 | 45 |
個数 | 613 |
ペンチの数 | 27 |
ドライバーの数 | 32 |
ソケット/ ACの数。 | 305 |
打撃ツールの数 | 34 |
レンチの数 | 170 |
ペンチが含まれています | ペンチ-6-9 / 16 "スリップ-グリップ付きジョイント、6-1 / 16"グリップ付き斜め切断、6-1 / 16 "グリップ付きラジオペンチ、7"ロッキングストレートジョー、7-5 / 16 "斜め切断グリップ付き、6-5 / 16 "ラジオペンチ、グリップ付き、6-5 / 8"ラジオペンチ、グリップ付き、7-25 / 32ダックビル付き |
プライマリアプリケーション | 技術者 |
推奨ツールボックス | 製造元番号J455041-8RD-1S |
SAEまたはメトリック | SAEとメトリック |
含まれているドライバー | スクリュースターター、標準チップ5 5/8 "L、スクリュースターター、フィリップス5 3/4" L、ドライバースロット付き-ラウンドスタビー1/4 "x 1-9 / 16" L、ドライバースロット付き-正方形3/8 "x 11-3 / 4 "L、3/16" x 4 "L、5/16" x 6 "L、3/8" x 8 "L、ドライバーキャビネットチップ1/8" x 3 "L、1/8 "x 4" L、1 |
印象的なツールが含まれています | ボールペインハンマー-8、16および32オンス、21および52オンス。 コンプキャストハンマー、ラバーマレット、パンチアンドチゼルホルダー、センターパンチ、プリックパンチ、ピンパンチ-1/4 "、、 3/32" 、、 3/16 "、、 1/8" 、、 5/32 " 、および7/32 "、、開始パンチ-1/4" 、、 3/32 "、、 3/16" 、、 1/8 "、および7/32" 、、 Co |
ツールストレージが含まれています | いいえ |
含まれているツールストレージタイプ | なし |
レンチが含まれています | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x30および30x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8 "、6ポイントラチェットボックス |
船の重量(kg) | 133.7 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 個数 | プライマリアプリケーション | SAEまたはメトリック | ツールストレージが含まれています | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCS-1258MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1258 | 技術者 | SAEとメトリック | 有り | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x30および30x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8 "、6ポイントラチェットボックス | ¥5,839,495 | ||
JCS-1046MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1046 | 技術者 | SAEとメトリック | 有り | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x30および30x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8mm、6ポイントラチェットボックス | ¥4,865,372 | ||
JCS-0833MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 833 | 技術者 | SAEとメトリック | 有り | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x30および30x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8 "、6ポイントラチェットボックス | ¥3,663,368 | ||
JCS-0334MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 334 | 技術者 | SAE | いいえ | 6ポイントコンビネーションショートSAE-1 / 8、5 / 32、3 / 16、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8 "、12ポイントコンビネーションSAE-5 / 16、 3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1-1 / 16、1- 1/8および1-1 / 4 "、オープンエンドSAE- 1/4 x 5 / 16、3 / 8 x 5 / 16、7 / 16 x 1 / 2、1 / 2 | ¥1,098,491 | ||
JCS-0558MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 558 | 技術者 | SAEとメトリック | いいえ | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x 30、30 x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8 "、12ポイントの組み合わせメートル | ¥2,157,253 | ||
J99101 | 1 / 4 " | 131 | 一般的用途 | SAE | 有り | - | ¥403,352 | ||
J99485 | 3/8 "、1/2" | 77 | 拡張機能 | SAE | いいえ | - | ¥267,563 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。