EATON Danfoss H069 シリーズ エンジンおよび燃料ホースおよびチューブ
形式 | モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | ホースの長さ | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H06904-250R | 04 | 3 / 16 " | 250ft。 | 33 / 64 " | 3" | 3000のプサイ | ¥446,564 | |
A | H06905-250R | 05 | 1 / 4 " | 250ft。 | 37 / 64 " | 3-25 / 64」 | 3000のプサイ | ¥456,088 | |
A | H06906-250R | 06 | 5 / 16 " | 250ft。 | 43 / 64 " | 4" | 2250 PSI | ¥534,771 | |
A | H06908-250R | 08 | 13 / 32 " | 250ft。 | 49 / 64 " | 4-5 / 8」 | 2000のプサイ | ¥579,566 | |
A | H06910-250R | 10 | 1 / 2 " | 250ft。 | 59 / 64 " | 5-1 / 2」 | 1750のプサイ | ¥691,974 | |
A | H06912-250R | 12 | 5 / 8 " | 250ft。 | 1-5 / 64」 | 6-1 / 2」 | 1500のプサイ | ¥854,466 | |
A | H06916-250R | 16 | 7 / 8 " | 250ft。 | 1-15 / 64」 | 7-25 / 64」 | 800 PSI | ¥927,301 | |
A | H06920-150 | 20 | 1-1 / 8」 | 150ft。 | 1-1 / 2」 | 9" | 650 PSI | ¥946,912 | |
A | H06924-100 | 24 | 1-3 / 8」 | 100ft。 | 1-3 / 4」 | 10-1 / 2」 | 500 PSI | ¥677,966 |
Danfoss H069 シリーズ エンジンおよび燃料ホースおよびチューブ
Eaton Danfoss H069 シリーズ エンジン、燃料ホースおよびチューブは、ディーゼル、バイオディーゼル、ガソリンなどの燃料を効率的かつ安全に輸送するために自動車および輸送産業で使用されています。 これらは、燃料システムで一般的に発生する高温と高圧に対処できるように設計されています。 構造剛性を高めるためにスチール編組と繊維編組を強化したニトリル構造が特徴です。 これらのホースとチューブには、耐用年数を延ばすための 4:1 の安全率があります。 ホースの長さは 100、150、200 フィートがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 蒸発冷却器の付属品
- フロートボール
- 管状工作機械ライト
- フラスコスタビライザーリング
- 緊急時への備え
- 特殊安全ツール
- パイプねじ切り装置
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- 溶接用薬品
- SPEEDAIRE 複動丸形エアシリンダ、ピボットマウント、ボア径 7/16 インチ
- ACROVYN バンパーガード、シルバー、アクロビン、長さ 240 インチ
- AMERICAN TORCH TIP ゼロ移相器
- BALDOR MOTOR 農業用モーター、C-Face フットレス、単相
- Cementex USA コントラクターシリーズ 40口径コート
- HONEYWELL プッシュロッド
- CONDOR ケーブルロックアウト
- THOMSON スーパープラスブッシュベアリング
- LINN GEAR タイプA ステンレススプロケット 60チェーン
- SMC VALVES Handle