EATON H06924-100 編組ホース ID 1.38 インチ Od 1.75 インチ 長さ 100 フィート
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
アイテム価格 | 油圧ホース |
カバー材質 | ファイバーブレード |
ダッシュサイズ | 24 |
直径内ホース | 1-3 / 8」 |
ホースの長さ | 100ft。 |
直径外のホース | 1-3 / 4」 |
最小 曲げ半径 | 10-1 / 2」 |
作動圧力 | 500 PSI |
強化 | ファイバーブレード、スチールブレード |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | 油圧:-40度から212度、エアブレーキ:-40度から200度、ホットオイル:-40度から250度 |
チューブ材質 | ニトリル |
タイプ | 圧着 |
船の重量(kg) | 28.12 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 4009410000 |
モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | ホースの長さ | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H06904-250R | 04 | 3 / 16 " | 250ft。 | 33 / 64 " | 3" | 3000のプサイ | ¥446,564 | |
H06905-250R | 05 | 1 / 4 " | 250ft。 | 37 / 64 " | 3-25 / 64」 | 3000のプサイ | ¥456,088 | |
H06906-250R | 06 | 5 / 16 " | 250ft。 | 43 / 64 " | 4" | 2250 PSI | ¥534,771 | |
H06908-250R | 08 | 13 / 32 " | 250ft。 | 49 / 64 " | 4-5 / 8」 | 2000のプサイ | ¥579,566 | |
H06910-250R | 10 | 1 / 2 " | 250ft。 | 59 / 64 " | 5-1 / 2」 | 1750のプサイ | ¥691,974 | |
H06912-250R | 12 | 5 / 8 " | 250ft。 | 1-5 / 64」 | 6-1 / 2」 | 1500のプサイ | ¥854,466 | |
H06916-250R | 16 | 7 / 8 " | 250ft。 | 1-15 / 64」 | 7-25 / 64」 | 800 PSI | ¥927,301 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。