入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルツールボックス |
ボックス素材 | 鋼 |
色 | レッド |
カラーファミリー | レッド |
引き出しスライド | なし |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルデザイン | 折りたたみ式トップ |
深さの内側 | 7.75 " |
内側の高さ | 6.5 " |
内幅 | 19.25 " |
ロックシステム | 南京錠ハスプ |
引き出しの数 | 0 |
ハンドル数 | 1 |
個数 | 1 |
トレイの数 | 1 |
外側の深さ | 8" |
外の高さ | 7" |
外側の幅 | 19 " |
全体の深さ | 8" |
全体の高さ | 7" |
全幅 | 19.5 " |
ストレージ容量 | 602 cu。 に。 |
UPC | 662679144043 |
重量容量 | 10ポンド |
船の重量(kg) | 4.27 |
船高(cm) | 21.34 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 21.08 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外側の幅 | ハンドルデザイン | 深さの内側 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | ストレージ容量 | 重量容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J9975R | 20 " | 折りたたみ式トップ | 8.25 " | 8.5 " | 9.5 " | 20 " | 2133 cu。 に。 | 40ポンド | ¥17,093 | ||
J9969R | 26 " | 折りたたみサイド、折りたたみトップ | 8.25 " | 8.5 " | 9.5 " | 26 " | 2133 cu。 に。 | 75ポンド | ¥50,396 | ||
J9971R | 19 " | 折りたたみ式トップ | 6.75 " | 7" | 7" | 19 " | 931 cu。 に。 | 10ポンド | ¥16,371 | ||
J5694R | 20 " | 折りたたみ側 | 6.25 " | 6.5 " | 3.375 " | 20.25 " | 378 cu。 に。 | 40ポンド | ¥33,354 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。