入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フェンダーワッシャー |
約パッケージ。 数量 | 100 |
色 | シルバー |
終了 | シンプルスタイル |
ボルトサイズに適合 | 1 / 4 " |
グレード | 低炭素 |
内部径 | 9 / 32 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 7 / 8 " |
測定システム | インチ |
温度 | -58度302度まで |
厚さ | 1 / 16 " |
厚さの許容 | +0.08 "/-0.047" |
ワッシャータイプ | フェンダーワッシャー |
船の重量(kg) | 0.3 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 6.1 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。