PROTO J9975R ポータブルツールボックス 幅20 x 奥行き8-1/2 x 高さ9-1/2
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
アイテム価格 | ポータブルツールボックス |
ボックス素材 | 鋼 |
色 | レッド |
カラーファミリー | レッド |
引き出しスライド | なし |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルデザイン | 折りたたみ式トップ |
深さの内側 | 8.25 " |
内側の高さ | 9.25 " |
内幅 | 19.75 " |
ロックシステム | 南京錠ハスプ |
引き出しの数 | 0 |
ハンドル数 | 1 |
個数 | 1 |
トレイの数 | 1 |
外側の深さ | 8" |
外の高さ | 9" |
外側の幅 | 20 " |
全体の深さ | 8.5 " |
全体の高さ | 9.5 " |
全幅 | 20 " |
ストレージ容量 | 2133 cu。 に。 |
UPC | 662679144036 |
重量容量 | 40ポンド |
船の重量(kg) | 5.54 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 52.32 |
船幅(cm) | 25.4 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。