LASCO レジューシングティー
形式 | モデル | 長さ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 402071 | - | - | - | ¥297 | |
B | 401166 | - | - | - | ¥427 | |
C | 401249BC | - | - | - | ¥624 | |
D | 4101101 | - | - | - | ¥461 | |
B | 401585 | - | - | - | ¥29,155 | |
B | 401582 | - | - | - | ¥28,536 | |
E | 1401-125 | 3.78 " | 270 psi @ 73度F | 1 "x 3/4" x 3/4 " | ¥875 | |
E | 1401-094 | 3.79 " | 280 psi @ 73度F | 3/4 "x 1/2" x 1/2 " | ¥592 | |
F | 1401130 | 3.79 " | - | 1 "×1"×1 / 2 " | ¥599 | |
F | 1401101 | 4.16 " | - | 3/4 "x 3/4" x 1/2 " | ¥590 | |
F | 1401-168 | 4.36 " | 220 psi @ 73度F | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 " | ¥816 | |
F | 1401167 | 4.37 " | - | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 " | ¥839 | |
F | 1401-131 | 4.48 " | 270 psi @ 73度F | 1 "×1"×3 / 4 " | ¥671 | |
F | 1401251 | 5.5 " | - | 2 "x 2" x 1-1 / 2 " | ¥1,940 | |
F | 1401249 | 5.5 " | - | 2 "×2" X 1 " | ¥1,702 | |
F | 1401-211 | 5.36 " | 200 psi @ 73度F | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 " | ¥1,168 | |
F | 1401210 | 5.36 " | - | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 " | ¥1,659 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 放射プロセスヒーター
- ペイントスプレーフィルター
- シャフトおよびステッププレートアダプター
- スペクトラムアナライザアクセサリ
- ステンレス鋼箔ロール
- 配電設備
- ネジ
- 電気ヒーターおよび付属品
- 中央機器
- ポータブルクーラーおよび飲料
- SMC VALVES Yプラグイン
- DAYTON オープンパワーリレー
- BUYERS PRODUCTS メッシュタープ
- RAYMOND 超軽量、、 IsoDダイスプリング
- LOVEJOY DDタイプ退屈ユニバーサルジョイント
- LEESON 50ヘルツモーター、単相、TEFC、リジッドベース
- BRYANT ピンおよびスリーブプラグ
- CLEVELAND CONTROLS 空気感知スイッチ
- SMC VALVES エンドプレート