定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LASCO1401101レデューシングティーインサート3/4インチx1 / 2インチPVC | AF7QKT 22FN44

LASCO 1401101 径違いティーインサート 3/4 インチ x 1/2 インチ PVC

在庫あり
アイテム:AF7QKT モデル:1401101相互参照:22FN44

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥590 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item径違いティー
ボディ材質PVC
グレー
接続タイプインセット
長さ4.16 "
マックス。 温度140度F
パイプサイズ3/4 "x 3/4" x 1/2 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)7.11
船幅(cm)10.67
HSコード3917400090

製品バリエーション

プロダクトモデル長さマックス。 圧力パイプサイズ価格
LASCO1401-094レデューシングティーインサート3 / 4x1 / 2インチx1 / 2インチPvc | AF7PTQ 22FM98 1401-0943.79 "280 psi @ 73度F3/4 "x 1/2" x 1/2 "¥592
LASCO1401-125レデューシングティーインサート1インチx3 / 4インチPVC | AF7PTT 22FN01 1401-1253.78 "270 psi @ 73度F1 "x 3/4" x 3/4 "¥875
LASCO1401-131レデューシングティーインサート1インチx3 / 4インチPVC | AF7PTU 22FN02 1401-1314.48 "270 psi @ 73度F1 "×1"×3 / 4 "¥671
LASCO1401-168レデューシングティーインサート1-1 / 4インチx1インチPvc | AF7PTV 22FN03 1401-1684.36 "220 psi @ 73度F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "¥816
LASCO1401130レデューシングティーインサート1インチx1インチx1 / 2インチPvc | AF7QKV 22FN46 14011303.79 "-1 "×1"×1 / 2 "¥599
LASCO1401167レデューシングティーインサート1-1 / 4 x3 / 4インチPvc | AF7QKX 22FN49 14011674.37 "-1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "¥839
LASCO1401210レデューシングティーインサート1-1 / 2インチx3 / 4インチPvc | AF7QKY 22FN50 14012105.36 "-1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "¥1,659

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LASCO 1401101 径違いティーインサート 3/4 インチ x 1/2 インチ PVC
¥590 /単価