LASCO
フィルタ
配管
パンプス
アウトドア用品
HVACと冷凍
配管 フィルタ
チューブ継手全ラインナップを見る
とげのあるチューブ継手 アセチル製バーブ継手(オスアダプター、ティー、エルボなど)は、漏れのない接続を提供し、チューブやパイプの応力や摩耗を防ぐように設計されています。 35/64、1/2、3/4 インチのパイプ サイズに適合
チューブ継手を接続するために押す
ラスコについて
Lascoは、65年以上にわたり、灌漑および配管用途向けの信頼性の高いパイプ継手の大手メーカーです。 Lascoカタログには、PVCパイプ継手、シート&リングガスケット、およびとげのあるチューブ継手が含まれています。 ラスコ 90度の肘 ポンプ、スパ、プール、井戸で PVC パイプの方向を調整するために使用するように設計されています。 これらのエルボは、耐薬品性と耐腐食性を備えた PVC パイプ継手を備えており、最大 220 psi の圧力に対応でき、長さは 1.65 ~ 1.82 インチの範囲で入手可能です。 Lasco ガーデン ホース コネクタは、通常、ガーデン ホースをパイプまたはバルブに接続するだけでなく、異なる直径のネジを備えた XNUMX つのガーデン ホースを接続するために使用されます。 これらは ガーデンホースコネクタ クランプや圧着工具を使用せずにホースに取り付けられ、華氏140度までの温度に耐えることができます。さまざまなLascoPVCフィッティングとバーブチューブフィッティングから選択できます。 Raptor Supplies.