LASCO とげのあるチューブ継手 アセチル製バーブ継手(オスアダプター、ティー、エルボなど)は、漏れのない接続を提供し、チューブやパイプの応力や摩耗を防ぐように設計されています。 35/64、1/2、3/4 インチのパイプ サイズに適合
アセチル製バーブ継手(オスアダプター、ティー、エルボなど)は、漏れのない接続を提供し、チューブやパイプの応力や摩耗を防ぐように設計されています。 35/64、1/2、3/4 インチのパイプ サイズに適合
エルボー継手
Lascoのとげのあるエルボは、灌漑、農業、造園の用途でパイプとチューブを接続するために設計されています。 これらのエルボーフィッティングは、コンパクトなアセタール構造を特徴としており、高い再利用性と、変形したり溶けたりすることなく、華氏140度までの温度に耐えることができます。 1 / 2、3 / 4、35 / 64インチのパイプサイズのバリエーションで利用可能なこれらのパイプフィッティングの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Lascoのとげのあるエルボは、灌漑、農業、造園の用途でパイプとチューブを接続するために設計されています。 これらのエルボーフィッティングは、コンパクトなアセタール構造を特徴としており、高い再利用性と、変形したり溶けたりすることなく、華氏140度までの温度に耐えることができます。 1 / 2、3 / 4、35 / 64インチのパイプサイズのバリエーションで利用可能なこれらのパイプフィッティングの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
ティー、アセチル、35/64 "バーブ
詳細はこちら
- コンベヤー
- 手押し車および手押し車付属品
- エアコンプレッサーアクセサリー
- 在庫ピッキングと収納カート
- 詮索好きな道具
- 交換可能なトルクレンチヘッド
- ペイントコレクターフィルターパッド
- フラックスディスペンサー
- 街灯柱ベースカバー
- アルミホイルシート
- BRADY パイプマーカー、加熱
- SQUARE D 交換用コンタクトキット
- WEILER 7 "フラップディスク、タイプ29、セラミック
- APPROVED VENDOR グラウンドクランプ300Aアーク溶接機での使用
- PASS AND SEYMOUR 通信ウォールプレート、RJ11 電話ジャック XNUMX 個
- AKRO-MILS ヘビーデューティーAS1279シェルフビンスチールシェルフシステム
- ANVIL 3穴スプライスプレート
- SCOTCH 印刷済みの梱包リスト封筒
- WALTER TOOLS アダプタ