PROTO J9969R ポータブルツールボックス、レッド、全高 9-1/2 インチ、ハンドル 3 個
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
アイテム価格 | ポータブルツールボックス |
ボックス素材 | 鋼 |
色 | レッド |
カラーファミリー | レッド |
引き出しスライド | なし |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルデザイン | 折りたたみサイド、折りたたみトップ |
深さの内側 | 8.25 " |
内側の高さ | 9.25 " |
内幅 | 25.75 " |
ロックシステム | 南京錠ハスプ |
引き出しの数 | 0 |
ハンドル数 | 3 |
個数 | 1 |
トレイの数 | 1 |
外側の深さ | 8" |
外の高さ | 9" |
外側の幅 | 26 " |
全体の深さ | 8.5 " |
全体の高さ | 9.5 " |
全幅 | 26 " |
ストレージ容量 | 2133 cu。 に。 |
UPC | 662679144012 |
重量容量 | 75ポンド |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 30.23 |
船の長さ(cm) | 71.63 |
船幅(cm) | 26.92 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。