PROTO J99660 設備メンテナンスツールセット 148本組
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 施設メンテナンスツールセット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
含まれているその他のツール | 5インチ ロックバックナイフ、ショートアームSAE六角レンチ(13本)セット サイズ 3/64インチ、1/16インチ、5/64インチ、3/32、7/64インチ、1/8インチ、9/64インチ、5/32、3/16インチ、7/32、1/4インチ、5/16インチ、3/8インチ |
消耗部品数 | 0 |
その他のツールの数 | 14 |
個数 | 148 |
ペンチの数 | 3 |
ドライバーの数 | 30 |
ソケット/ ACの数。 | 59 |
打撃ツールの数 | 1 |
レンチの数 | 41 |
ペンチが含まれています | 7-5/16" 対角切断、6-5/8" ニードルノーズ、8-1/16" クッショングリップ付きスリップジョイントプライヤー |
プライマリアプリケーション | 予防メンテナンス |
推奨ツールボックス | 製造者No.J442742-8RD、J45035 |
SAEまたはメトリック | SAE |
印象的なツールが含まれています | 8オンスボールペインハンマー |
ツールストレージが含まれています | はい |
含まれているツールストレージタイプ | ローリングキャビネット |
レンチが含まれています | コンビネーションサテン仕上げ6ポイントショート1 / 8、5 / 32、3 / 16、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8 "、12ポイントSAE 5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1-1 / 16、1-1 / 8および1-1 / 4 "、オープンエンドフルポリッシュSAE 1/4 x 5 / 16、3 / 8 x 7 / 16、7 / 16 |
船の重量(kg) | 19.8 |
船高(cm) | 37.08 |
船の長さ(cm) | 54.86 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 個数 | プライマリアプリケーション | SAEまたはメトリック | ツールストレージが含まれています | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J99480 | 3 / 8 " | 98 | 予防メンテナンス | SAE | はい | 組み合わせ12ポイント、SAE 5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、 1、1-1 / 16、1-1 / 8および1-1 / 4 "、オープンエンドフルポリッシュSAE 3/8 x 7 / 16、1 / 2 x 9 / 16、5 / 8 x 9/16、 11/16 x 3 / 4、13 / 16 x 7/8 "、6"調整可能 | ¥324,370 | ||
J99810 | 1/4 "、3/8" | 126 | 予防メンテナンス | SAE | いいえ | コンビネーションサテン仕上げ12ポイントSAE5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16 、1、1-1 / 16、1-1 / 8および1-1 / 4 "、調整可能6" | ¥367,854 | ||
J99900 | 1/4 "、3/8" | 179 | 予防メンテナンス | SAEとメトリック | いいえ | コンビネーションサテン仕上げ12ポイントSAE5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16 、1、1-1 / 16、1-1 / 8および1-1 / 4 "、メトリック7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 、21、22、23、24mm、調整可能8 " | ¥615,036 | ||
J99920 | 1/4", 3/8", 1/2" | 497 | 技術者 | SAEとメトリック | いいえ | コンビネーションサテン仕上げ12ポイントSAE5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、 1、1 1 / 16、1 / 1および8/1インチ、メトリック1、4、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 、21および22mm、スイベルコンビネーションSAE23ポイント24 / 12、3 / 8 | ¥1,894,488 | ||
J99490 | 3/8", 1/2", 3/4" | 165 | 予防メンテナンス | SAE | いいえ | コンビネーションサテン仕上げ12ポイントSAE5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、 1、1 1 / 16、1 / 1および8/1インチ、オープンエンドフルポリッシュSAE 1/4 X 3 / 8、7 / 16 X 1 / 2、9 / 16 X 5 / 8、9 / 16 X 11 / 16、3 / 4 X 13/16インチ、ボックスエンド7ポイントSAE 8/12 X 5/16、 | ¥591,933 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。