PROTOファシリティメンテナンスツールセット
形式 | モデル | ドライブサイズ | 個数 | プライマリアプリケーション | SAEまたはメトリック | ツールストレージが含まれています | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J99810 | 1/4 "、3/8" | 126 | 予防メンテナンス | SAE | いいえ | コンビネーションサテン仕上げ12ポイントSAE5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16 、1、1-1 / 16、1-1 / 8および1-1 / 4 "、調整可能6" | ¥367,854 | |
B | J99900 | 1/4 "、3/8" | 179 | 予防メンテナンス | SAEとメトリック | いいえ | コンビネーションサテン仕上げ12ポイントSAE5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16 、1、1-1 / 16、1-1 / 8および1-1 / 4 "、メトリック7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 、21、22、23、24mm、調整可能8 " | ¥615,036 | |
C | J99920 | 1/4", 3/8", 1/2" | 497 | 技術者 | SAEとメトリック | いいえ | コンビネーションサテン仕上げ12ポイントSAE5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、 1、1 1 / 16、1 / 1および8/1インチ、メトリック1、4、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 、21および22mm、スイベルコンビネーションSAE23ポイント24 / 12、3 / 8 | ¥1,894,488 | |
D | J99660 | 3 / 8 " | 148 | 予防メンテナンス | SAE | 有り | コンビネーションサテン仕上げ6ポイントショート1 / 8、5 / 32、3 / 16、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8 "、12ポイントSAE 5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1-1 / 16、1-1 / 8および1-1 / 4 "、オープンエンドフルポリッシュSAE 1/4 x 5 / 16、3 / 8 x 7 / 16、7 / 16 | ¥445,485 | |
E | J99480 | 3 / 8 " | 98 | 予防メンテナンス | SAE | 有り | 組み合わせ12ポイント、SAE 5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、 1、1-1 / 16、1-1 / 8および1-1 / 4 "、オープンエンドフルポリッシュSAE 3/8 x 7 / 16、1 / 2 x 9 / 16、5 / 8 x 9/16、 11/16 x 3 / 4、13 / 16 x 7/8 "、6"調整可能 | ¥324,370 | |
F | J99490 | 3/8", 1/2", 3/4" | 165 | 予防メンテナンス | SAE | いいえ | コンビネーションサテン仕上げ12ポイントSAE5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、 1、1 1 / 16、1 / 1および8/1インチ、オープンエンドフルポリッシュSAE 1/4 X 3 / 8、7 / 16 X 1 / 2、9 / 16 X 5 / 8、9 / 16 X 11 / 16、3 / 4 X 13/16インチ、ボックスエンド7ポイントSAE 8/12 X 5/16、 | ¥591,933 |
施設メンテナンスツールセット
プロト施設のメンテナンスツールセットは、さまざまな業界の専門家や商人によって使用されています。 これらのメンテナンスツールセットには、スクライバー、カッティングツール、千枚通し、バリ取りおよび仕上げツール、ペンチ、ドライバー、レンチ、打撃ツール、六角キーおよびビットインサート、電気および通信ツール、検査および検索ツール、測定ツール、ナットドライバー、ライト、ナットセッター、ペンチとプラー、パテナイフ、スクレーパー、ソケット、アクセサリー。 選択されたモデルは、ツールを安全に保ち、必要なときに手の届くところに置くのに役立つ保管施設を提供します。 鉄道マスターセット、メカニックマスターツールセット、中間およびスターターメンテナンスツールセット、SAEおよびメトリックマスターツールセットを含む、これらのプロト施設メンテナンスツールセットの幅広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 出口デバイス
- フレキシブル継手
- パイプフック
- ステンレス製の格子
- ドリーと発動機
- 直流安定化電源
- エアフィルター
- 電圧レギュレーション
- 水質と浄化
- ALLEGRO SAFETY ポリチューブ
- MITEE-BITE PRODUCTS INC 位置決めレール
- 3M 反射テープ、2インチX1フィート
- ZSI-FOSTER Beta Twin、スタッキングアセンブリ、ステンレススチール
- GORLITZ シャフトプーリー
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 1 / 4-28 Un
- SPEARS VALVES CPVC True Union Industrial 横型 3 ウェイ フルポート ボール バルブ、フランジ付き、FKM
- FANTECH RVFシリーズ屋外取り付けファン
- ALLEGRO SAFETY インレットフィルターアセンブリ