入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロウフットソケットセット |
構造 | 鋼 |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
終了 | フルポリッシュクローム |
ヘッドスタイル | オープンエンド |
材料 | 合金鋼 |
個数 | 7 |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 7mm、8mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm |
レンチが含まれています | 7、8、10、11、12、13、14 mm |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 個数 | SAEまたはメトリック | サイズ | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J49003CF | 3 / 8 " | 15 | SAE | 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4" | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4" | ¥127,306 | ||
J53001CF | 1 / 2 " | 15 | SAE | 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2" | 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2" | ¥219,914 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。