プロト クロウフット ソケット セット ドライブ | Raptor Supplies 日本

PROTO クロウフットソケットセットドライブ


フィルタ
構造: 、 仕上げる: フルポリッシュクローム 、ヘッドスタイル: オープンエンド 、 材料: 合金鋼
形式モデルドライブサイズ個数SAEまたはメトリックサイズレンチが含まれています価格
A
J53001CF
1 / 2 "15SAE1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2"1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2"¥219,914
B
J47000MCF
1 / 4 "7メトリック7mm、8mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm7、8、10、11、12、13、14 mm¥40,502
C
J49003CF
3 / 8 "15SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"¥127,306

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?