SIEMENS ボルトオンサーキットブレーカー、LD フレーム
ボルトオンサーキットブレーカ、LDフレーム
Siemens CLD シリーズ回路ブレーカーは、電気機器を短絡や過負荷状態から保護します。 瞬時および長時間の電流制限保護を可能にする熱磁気トリップユニットを備えています。 これらはボルトオン取り付けで統合されているため、設置時間を短縮でき、分岐送り用途に適しています。 これらの UL 認定サーキット ブレーカーは 3 極設計を特徴とし、150VAC で 480kA の高い遮断容量を実現します。 これらの LD フレーム回路ブレーカー (電流定格は 225A ~ 400A まで変化します) は、次のサイトで入手できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- Megohmmeters
- 電磁および電気機械ロック
- 直径3.3インチのモーター
- コードレスリベッター
- 実験用シンク
- キーコントロールの識別
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 直線運動
- リフティングハードウェア
- 油圧モーター
- FERVI トルクスキーセット
- HOFFMAN プロラインシリーズ 0mmソリッドベース
- ANVIL ブロンズシートユニオン付き女性サブ
- SPEARS VALVES CPVC バスケットストレーナー、スピゴットエンド、EPDM シール CPVC スクリーン
- MARTIN SPROCKET ブッシュ付QD形ローラチェーンスプロケット 歯先硬化 チェーン番号40
- MARTIN SPROCKET 純正ボアCタイプフレームカットスプロケット チェーン数1207
- BEL-ART - SCIENCEWARE 洗瓶
- WESTWARD 交換用ブレード
- APPLETON ELECTRIC 緊急ライト
- MORSE DRUM スペーサ