VALLEY CRAFT 四輪操舵産業用トレーラー、スチールデッキ
形式 | モデル | キャスターホイール径 | キャスターホイール素材 | キャスターホイール幅 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F89751 | 10 " | モールドオンラバー | 2.5 " | 16.25 " | ¥706,337 | 見積依頼
|
A | F89753 | 16 " | ニューマチック | 8" | 19.375 " | ¥662,834 | 見積依頼
|
四輪操舵産業用トレーラー、スチールデッキ
Valley Craft の 2000 輪クワッド ステア産業用トレーラーは、低速で重い荷物を動力で牽引し、必要な手動の身体的労力を軽減するように設計されています。 これらは、衝撃力や衝撃に耐える重量鋼構造を特徴とし、動力付き牽引装置に接続したり、複数のトレーラーを取り付けたりするためのピンおよびクレビス ヒッチを備えています。 これらのトレーラーには、平らでない地形での衝撃と振動を吸収するための成型ゴム、ポリウレタン、または空気圧素材のキャスターが装備されており、回転半径が狭いため、コーナー、通路、その他の狭いスペースでの移動に必要なスペースが少なくなります。 積載量 4000 ポンドと XNUMX ポンドの幅広いトレーラーからお選びいただけます。
Raptor Supplies バレークラフトも提供しています プラットフォームトラック 取り外し可能なハンドル付きで、1000、1600、2000ポンドの運搬能力があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 汎用ハンドトラック
- ミュージックワイヤー
- パイプねじ切りアクセサリ
- 電気機器の筐体
- リニアガイドレール
- パイプ継手とカップリング
- ポンプ付属品
- エンクロージャ
- アルミニウム
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- APPROVED VENDOR 7月
- SCHLAGE ユニバーサルストライク
- HARRINGTON NERP-FG食品グレード3相ホイスト
- DIXON エンドストップ
- DIXON ボールバルブ
- APOLLO VALVES GB-50シリーズガス遮断弁
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP加工フィッティング偏心スタブ表面レデューサー、ソケット
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 DWV 製作継手 ダブル Y、ソケット
- SMC VALVES ボウル組立
- BOSTON GEAR 12 横径ピッチ左手鋼硬化はすば歯車