アイテム価格 | テザーレディワイヤーツイスタープライヤー |
終了 | ブラックオキサイド |
ハンドル材料 | 鋼 |
ジョータイプ | フラットトップダイヤモンドセレーション |
材料 | 鋼 |
公称長さ | 8-3 / 4」 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 8.75 " |
ペンチの長さ | 8-3 / 4インチ |
回転 | CW / CCW |
テザー対応 | テザーレディ |
タイプ | 安全性 |
UPC | 662679122003 |
ワイヤーサイズ | 0.020〜0.041インチ |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8203206030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。