APEX-TOOLS Square Power Bit
形式 | モデル | ビット長 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 954-2x-250pk | 1 15 / 16 " | 冷間鍛造鋼 | 1 15 / 16 " | ¥136,265 | |
B | 954-A-2X-5PK | 2.75 " | - | - | ¥3,529 | |
A | 954-A-2X-100PK | 2.75 " | S2スチール | 2.75 " | ¥63,845 | |
A | 954-B-2X-5PK | 3.5 " | S2スチール | 3.5 " | ¥4,628 | |
A | 954-C-2X-5PK | 6" | 鋼 | 6" | ¥9,209 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電源コード
- ドアノブロックセット
- ホッパー足回り
- ビュレット
- ベアリング
- ラボ機器
- 手押し車および手押し車付属品
- 自動車外装
- 実験室のドラフトおよび付属品
- SALSBURY INDUSTRIES メールスロット、真ちゅう、水平
- NYCOIL ナイロンチューブ5/32インチ
- GORLITZ ギアボックス
- BANJO FITTINGS バルブ
- WATTS 600-Z3シリーズブロンズサイレントスチームチェックバルブ
- ANVIL 厚手の溶接鋼製ブラケット
- MARATHON MOTORS Greenheckファンモーター、PSC、オープンエアオーバー
- DAYTON アッパーブレード
- GROVE GEAR Bravoシリーズコンパクトアルミウォーム減速機
- BOSTON GEAR 16 直径ピッチ鋳鉄かさ歯車